カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 塗料(22)
  • 切削工具(6)
  • トラック純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-807」の検索結果

114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスプローブ ホーザン

    ステンレスプローブ

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    熱処理され変形しにくい先端です。
    用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
  • エッジホッパー用替刃 SUZUKID(スズキッド)

    エッジホッパー用替刃

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    エッジホッパー用替刃。
    刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65材質(刃)コバルトハイス切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • タックロール KOVAX(コバックス)

    タックロール

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻(18m)
    当日出荷から7日以内出荷
    パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • Pランプ付コード KOWA(宏和工業)
    イエロー
    グリーン
    ブラック

    Pランプ付コード

    KOWA(宏和工業)(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレータ SEP 河村電器産業

    セパレータ SEP

    河村電器産業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • (MC807)P-SHAFT 三菱ふそう

    (MC807)P-SHAFT

    三菱ふそう
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC807)P-SHAFT 三菱ふそう

    (MC807)P-SHAFT

    三菱ふそう
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • (P8076)PIPE 三菱ふそう

    (P8076)PIPE

    三菱ふそう
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
  • Mueller JP-8078 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller JP-8078 絶縁ピアスクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 60mmMeuller Small Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Single Spike. Small angled nose J.S. Popper telecom test clip with a single spike attached via a hexagonal screw. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a single spike to pierce insulation. This telecom clip is 66.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer.RoHS指令(10物質対応)対応
  • レディース インナータイツ north peak

    レディース インナータイツ

    north peak
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    8日以内出荷
    軽量で柔軟性に優れ、保温性・吸水性・速乾性が高い特徴を持つ中空糸使用。毛細管現象で吸水性と速乾性を両立、吸い上げた汗を外へと逃がすので、いつもサラサラ。
    用途スノーボード・スキー材質ナイロン、ポリエステル色ブラック
  • メンズ インナータイツ north peak

    メンズ インナータイツ

    north peak
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    8日以内出荷
    軽量で柔軟性に優れ、保温性・吸水性・速乾性が高い特徴を持つ中空糸使用。毛細管現象で吸水性と速乾性を両立、吸い上げた汗を外へと逃がすので、いつもサラサラ。
    用途スノーボード・スキー材質ナイロン、ポリエステル色ブラック
  • (MC807)P-SHAFT ASSY 三菱ふそう

    (MC807)P-SHAFT ASSY

    三菱ふそう
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    5日以内出荷
  • 長袖 レディース インナーシャツ north peak

    長袖 レディース インナーシャツ

    north peak
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    8日以内出荷
    軽量で柔軟性に優れ、保温性・吸水性・速乾性が高い特徴を持つ中空糸使用。毛細管現象で吸水性と速乾性を両立、吸い上げた汗を外へと逃がすので、いつもサラサラ。
    用途スノーボード・スキー材質ナイロン、ポリエステル色ブラック
  • 長袖 メンズ インナーシャツ north peak

    長袖 メンズ インナーシャツ

    north peak
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    8日以内出荷
    軽量で柔軟性に優れ、保温性・吸水性・速乾性が高い特徴を持つ中空糸使用。毛細管現象で吸水性と速乾性を両立、吸い上げた汗を外へと逃がすので、いつもサラサラ。
    用途スノーボード・スキー材質ナイロン、ポリエステル色ブラック
  • 【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807 タキロンシーアイ

    【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807

    タキロンシーアイ
    ¥22,285税込¥24,514
    1枚
    10日以内出荷
    二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5< 950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6< 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3色茶透明比重1.46可視光線透過率(%)20公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 80° いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 80°

    いけうち
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Gソフト

    KOVAX(コバックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー アッセンブリー、カップ ニッサン

    ホルダー アッセンブリー、カップ

    ニッサン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スーパータック ハード KOVAX(コバックス)

    スーパータック ハード

    KOVAX(コバックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ODRアンテナアース TOEX(LIXIL)

    ODRアンテナアース

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
  • テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ アイゼン

    テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ

    アイゼン
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    7日以内出荷
  • ガードプレートパッキン TOEX(LIXIL)

    ガードプレートパッキン

    TOEX(LIXIL)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    色ブラック適合シリーズオーバードアR、ワイドオーバードアR
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~)

    CKD
    ¥101,363税込¥111,499
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • FSPオープンタイプ 日東工業

    FSPオープンタイプ

    日東工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    7日以内出荷
    材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~)

    CKD
    ¥94,938~税込¥104,432~
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • (MC807)PUMP P/S 三菱ふそう

    (MC807)PUMP P/S

    三菱ふそう
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    5日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~)

    CKD
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • (MC807)PUMP,P/S OIL 三菱ふそう

    (MC807)PUMP,P/S OIL

    三菱ふそう
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC807)BOOSTER    P/S OIL 三菱ふそう

    (MC807)BOOSTER P/S OIL

    三菱ふそう
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC807)BOOSTER P/S  OIL 三菱ふそう

    (MC807)BOOSTER P/S OIL

    三菱ふそう
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    5日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GP~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵