カテゴリ
- 自動車純正部品(18)
- 物流用品(10)
- 作業工具(8)
- 測定用品(3)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AVS Romer(1)
- CWORKS(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(18)
- TOTO(1)
- TRW(1)
- アイゼン(3)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- サカエ(3)
- ホーザン(8)
- ラスタバナナ(1)
- ワコーパレット(7)
エコロジープロダクト

VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ・グリップセット
ホーザン¥559税込¥6151セット4日以内出荷板バネとグリップのセット仕様左右一組適合機種P-957、P-958アズワン品番64-5106-36RoHS指令(10物質対応)対応
カーゴプレスタ・観音扉付
ワコーパレット(4件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から5日以内出荷軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)仕様観音扉
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(8点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
カーゴプレスタ床板樹脂タイプ
ワコーパレット(5件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)色ベージュ
カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ
ワコーパレット(3件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から5日以内出荷軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
カーゴプレスタ エアーキャスター
ワコーパレット¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から4日以内出荷旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。 耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。 静音作動します。用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装規格床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装キャスター金具特殊鋼
カーゴプレスタ (床板樹脂製)
ワコーパレット(5件のレビュー)¥53,479税込¥58,8271台5日以内出荷金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。仕様ダブルゲート
鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック製)ダブルゲート付
ワコーパレット¥60,980税込¥67,0781台3日以内出荷前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。仕様ダブルゲート付き材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、床板:プラスチック、車輪:ジェンゴム、塗装:カチオン電着+粉体塗装高さ(mm)床板:250外形寸法(mm)長さ:800積載荷重(kg)500キャスターゴム車輪/自在×2、自在ストッパー×2均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150色(本体)ベージュ外寸法・高さ(mm)1700
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥72,980税込¥80,2781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
電気工事士技能試験 工具セット DK-17
ホーザン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(11点)当日出荷電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
カゴ車用透明防塵カバー TPシリーズ
サカエ¥199,800税込¥219,7801セット(10枚)9日以内出荷から16日以内出荷カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。
カゴ車用透明防塵カバー
サカエ¥17,980税込¥19,7781枚14日以内出荷カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W950×D800×H1700付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW950×D800×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)830間口(mm)980入数1枚
合格ゲージ (左手用)
ホーザン¥599税込¥6591個当日出荷第二種電工試験練習の強い味方、人気商品 合格ゲージの左手用 長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-958 VVFストリッパーを左手で使用する際の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。適合機種P-958/957/956
カゴ車用透明防塵カバー 10枚セット
サカエ¥199,800税込¥219,7801セット(10枚)14日以内出荷カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W950×D800×H1700。1セット10枚入りです。付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW950×D800×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)830間口(mm)980入数10枚/セット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら