カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「p-fr-16」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業パックンフレキ(半割れ波付き保護管)未来工業(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から翌日出荷
ミルキーホワイト(内面色:黒)
フランジ付ロケートピン ナベヤフランジ付ロケートピンナベヤ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-DOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
インサート (PHOENIX PFR) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PFR)OSG(オーエスジー)
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
切刃数2
FENDER,FR*NHA16P*    61100KTF640ZL ホンダFENDER,FR*NHA16P* 61100KTF640ZLホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
COWL,L FR*NHA16P*    64215MFGD00ZN ホンダCOWL,L FR*NHA16P* 64215MFGD00ZNホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
COWL,R FR*NHA16P*    64214MFGD00ZN ホンダCOWL,R FR*NHA16P* 64214MFGD00ZNホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
FENDER,FR*NHA16P*    61100K35V00ZR ホンダFENDER,FR*NHA16P* 61100K35V00ZRホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
GRILL,FR *NHA16P*    64305K35V00ZR ホンダGRILL,FR *NHA16P* 64305K35V00ZRホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
COVER,FR *NHA16P*  64503K35V00ZR ホンダCOVER,FR *NHA16P* 64503K35V00ZRホンダ
469税込516
1個
5日以内出荷
クランプチューブ用装着工具 未来工業クランプチューブ用装着工具未来工業
889税込978
1個
当日出荷
適合管クランプチューブパックンフレキ
ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ディップロータリースイッチ FR01シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
9,998税込10,998特価
1袋(50個)
当日出荷から6日以内出荷
ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃)-25~85耐電圧AC 250V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内)接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)機械的開閉耐久性10,000ステップ以上電気的開閉耐久性10,000ステップ以上絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
サニタリーカプラ 日東工器サニタリーカプラ日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
NKK Switches ロータリスイッチ 16極 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches ロータリスイッチ 16極NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
4,398税込4,838
1袋(5個)
翌々日出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
5,798税込6,378
1セット
4日以内出荷