カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

サンクレットオリコンP152B
サンコー(三甲)¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)691×490×433外寸(mm)730×530×456内寸(mm)700×500×433底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)嵌合商品サンクレットオリコン P110B
樹脂製フォトフレーム
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381枚3日以内出荷高級感漂う、特殊加工フレームです。記念写真とスナップ写真を組み合わせて飾る等、ギフトにもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス
三菱電機¥209,800~税込¥230,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
リモコン(354-1484-SET)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
サンクレットオリコンP110B
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)691×490×308外寸(mm)730×530×331内寸(mm)700×500×308底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])3.82(390)嵌合商品サンクレットオリコン P152B





方眼模造紙プルタイプ
スマートバリュー(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(50枚)ほか4日以内出荷取り出しやすいプルタイプ50枚巻。1枚ずつ引き出せます。タイププル寸法(縦×横)(mm)788×1085マス目50mm実線、25mm点線(グレー色)
フリクションWaaiボールペン 2色セット
パイロット¥419税込¥4611セット3日以内出荷こすると消える、だから気軽に楽しく書けるフリクション。”おしゃれにひとくせ。” をコンセプトにした8色をご用意しました。日常使いしやすく、アクセントカラーにもなるため、垢抜けた印象の紙面を簡単に作ることができます。方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
オフィスチェア ファブレ ポリッシュ脚 ストライプタイプ 肘付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥109,800税込¥120,7801脚7日以内出荷から22日以内出荷インテリア起点で生まれた、やさしいフォルム。サステナブル素材を用いながら、気品ある空間にも調和するタスクチェアー。親しみやすいデザイン性とタスクチェアーとしての確かな機能性を両立。風合い豊かな張地を多数ラインアップし、幅広いシーンに対応します。特記ロッキングの調節、オートアジャストロッキング、座の高さ調節(上下ストローク:90mm)、座の構造(メッシュ+ウレタン)材質【背】<背フレーム>強化ナイロン<背板>ポリプロピレン<クッション>スラブウレタン<張り地>ポリエステル【座】<座フレーム>強化ナイロン<張り地>ポリエステル、ポリエステル弾性メッシュ<クッション>モールドウレタン【肘】強化ナイロン【脚】<脚羽根>アルミダイカスト<キャスター>ポリウレタン巻き幅(mm)【肘内間】490【肘外】550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×905~995座面高さ(mm)430~520肘高さ(mm)610~700座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥14,530~税込¥15,983~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS1524B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥18,590~税込¥20,449~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS1524B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥18,180~税込¥19,998~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS81B,102B,152B,103B,153B,1524B,HC-LFS102B,152B,HC-RFS103B,153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥14,130~税込¥15,543~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS81B,102B,152B,103B,153B,1524B,HC-LFS102B,152B,HC-RFS103B,153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥26,830~税込¥29,513~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS1524B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥26,240~税込¥28,864~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS81B,102B,152B,103B,153B,1524B,HC-LFS102B,152B,HC-RFS103B,153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら