カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)

「p3425we」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム Dell P3425WE 34.1インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell P3425WE 34.1インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Dell P3425WE取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ34.1インチ 解像度(3440×1440)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック

    Dell Technologies
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    P3425WE 液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック Dell Pro 34 Plus USB-Cハブ モニター(P3425WE)は、デュアルモニター並みの圧倒的な作業領域を1台で実現する、34.1インチのウルトラワイド曲面ハブモニターです。 アスペクト比21:9、解像度WQHD(3440×1440)の広大な横長画面と、目への負担が少ない3800Rの緩やかなカーブにより、複数のウィンドウや膨大なデータを視線移動少なく快適に一覧できるのが強みです。 ノートPCへ最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートをはじめ、有線LANポート(RJ45)や各種USBハブ機能、さらに2台のPCを効率的に切り替え・同時表示できるKVM機能やPiP/PbP機能も搭載しています。デスク周りのケーブルをまとめ、マルチタスクの生産性を劇的に引き上げたいビジネスパーソンに最適な1台です。
    仕様●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●TCO:対応●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:541mm× 816mm×229 mm スタンド除く:358mm× 816mm× 83mm●最大消費電力(備考):200W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:28.70 W●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。サイズ34.1型ピッチ0.2325 mm×0.2325 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:9910 スタンド除く:6900表面処理ノングレア最大消費電力(W)200コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3440×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)28kHz~151kHz走査周波数(垂直)30Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、、USB-C to C(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)350USBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリームポート、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB-C 5Gbpsアップストリームポート