カテゴリ

  • バイク純正部品(55)
  • 農業機械(48)
  • 制御機器(26)
  • 切削工具(22)
  • 作業工具(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 住設機器(8)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p413」の検索結果

関連キーワード
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(162件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
1,190税込1,309
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(57件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付) オーミヤプラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付)オーミヤ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)126
DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(4枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
Oリング P20 BIGM(丸山製作所)Oリング P20BIGM(丸山製作所)
689税込758
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P201シユA部品名称Oリング P20関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (スペースブラック) PGYTECHPGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (スペースブラック)PGYTECH
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
OnePro Ultralight Backpack は、本格的なアウトドア撮影に対応する軽量フォトバックパックです。登山グレードの AerisFrame サスペンション を採用し、特許取得のデュアルフレーム構造が荷重を効率よく分散。背面に密着しながらも収納スペースを圧迫せず、通気性に優れたサスペンデッド背面パネルが背中を涼しく保ちます。背面長は調整可能で、着脱式ウエストベルトは未使用時にすっきり収納できます。高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。TagPort対応のフロントウェビングでカスタマイズも可能。内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。
用途カメラバッグバックパック登山用バックパック登山用ザックセット内容OnePro Ultralight Backpack ×1レインカバー ×1ストラップ ×2カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1ディバイダー S ×2ディバイダー U ×4ハングタグ ×1プロモーションカード ×1ディバイダーファスナーストラップ ×2YKK ハングタグ ×1材質外装:ナイロン100%内装:ナイロン100%質量(kg)1.45使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)550×335×145
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,598税込2,858
1袋(10本)
4日以内出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。関連資料(0.47MB)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケットKTC(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ古林工業
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質FSGP形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
(12.7SQ)インパクトソケット KTC(12.7SQ)インパクトソケットKTC(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)12.7
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
ピアスネジ(サラ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ピアスネジ(サラ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1パック(150個)
翌々日出荷
用途厚鋼板用種別皿頭
MINIドライヴ&プラマイミドル エンジニアMINIドライヴ&プラマイミドルエンジニア
2,998税込3,298
1セット(8本)
翌々日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80P×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスネジ(ナベ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ピアスネジ(ナベ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1パック(150個)
翌々日出荷
厚鋼板用ネジ(ナベ頭)
用途厚鋼板用種別ナベ頭
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
中継装置 ICOM(アイコム)中継装置ICOM(アイコム)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー用中継装置です。通信距離を2倍に広げることが可能です。ACアダプターで使用可能
仕様●本体サイズ(mm):W156×D126×H37.6●重量:320gアズワン品番66-0009-35
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
警報用 P4Hヒューズ 大東通信機警報用 P4Hヒューズ大東通信機
599税込659
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
スポーク36本入UCP アサヒサイクルスポーク36本入UCPアサヒサイクル
619税込681
1セット(36本)
4日以内出荷から6日以内出荷
スポーク36本(ニップル付)
用途スポークUCP
ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用材質PVC
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
379税込417
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
タンクサイドカバー2 B04-XF413-50-P2 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー2 B04-XF413-50-P2YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
タンクサイドカバー2 B04-XF413-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー2 B04-XF413-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
月光ステップドリル ビックツール月光ステップドリルビックツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷
月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
カバープーリー (RF) MAZDA(マツダ)カバープーリー (RF)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)