カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み

「p752d」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用綿棒 日本綿棒工業用綿棒日本綿棒(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(200本)
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(竹中エンジニアリング)17型LEDカラー液晶モニターTAKEX(竹中エンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター! TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。 画面サイズは17インチになります。 映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。 スピーカー内蔵(1W×2) VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠) ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード1本、 ACアダプター1個、VGAケーブル1本、スタンド固定ネジ2本、 ステレオオーディオケーブル1本、質量(g)約3,600外形寸法(mm)W372×H379×D197電源(V)AC100 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22対応設定方法:OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) 対応機能キーロック:ありコントラスト比1000対1解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)視野角左:85° 右:85° 上:80° 下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1. OW×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと)画素数表示:1280 (H) ×1024 (V) ピクセル (SXGA)色数表示:1,670万色バックライトLED寿命:約30,000時間音声入力(AV)1.1V (rms) 22k2 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)、(VGA)1.1V (rms) 22k 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5対4映像出力(AV1.2)ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ) 自動終端パネルLCD:17型TFT液晶(表示画面サイズ: 337 (W) x 270 (H) mm)映像入力HDMI入力 1系統 (タイプAコネクタ)音声対応、(AV1, 2)VBS1.0V (p-p) 752 同期負 2系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力 1系統 (D-Sub 15pin)対応解像度:1280×1024輝度(cd/m2)画面:250
Susumu Co SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-752-D 進工業Susumu Co SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0603 (1608M), 0.063W RR0816P-752-D進工業
329税込362
1袋(100個)
翌々日出荷
抵抗 = 7.5kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = RR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応