カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「pa-c-412」の検索結果

スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,898~税込¥9,788~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ポジティブインサートです。用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色ブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
A4サイズ対応 モバイルプリンター Wi-Fi Bluetooth USB接続
brother(ブラザー)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷A4サイズ対応のモバイルプリンターです。 小型・軽量でA4出力が可能です。 感熱タイプのためインクが不要です。 質量約610gで持ち運びも簡単です。(充電池を含めた重量)仕様●印刷方式:ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式●印字速度:約3.9秒/枚または約76.2mm/秒(※約76.2mm/秒は平均速度です。この速度はリチウムイオン充電池使用時の速度です。)●印刷解像度:300dpi×300dpi●給紙方式:手差し●用紙サイズ:A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム(A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります)●機種別インターフェイス対応●▼PC Windows:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼Android:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼iOS:Bluetooth、Wi-Fi●インターフェイス●▼無線LAN●▼インフラストラクチャモード:5GHz/IEEE 802.11 a/n/i,WPS2.0、2.4GHz/IEEE 802.11 b/g/n/i, WPS2.0●▼Wireless Directモード:2.4GHz/IEEE 802.11 g/n/d/i●▼Bluetooth(R)●▼Bluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP/OPP/HCRP/iAP●▼Low Energy:GATT●▼USB●▼USB Ver.2.0 Full Speed 準拠(Cタイプ、ペリフェラル)●▼NFC●▼ISO/IEC14443 TypeA準拠(NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ)●電源:リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル(Type-C)、USB Type-C用ACアダプター(オプション)、カーアダプター(オプション)●充電時間:ACアダプター/USB Type-C用ACアダプター/カーアダプター充電時:約2時間●満充電からの印刷可能枚数:連続印刷 約600枚●装置寿命(純正紙使用時):約100,000枚/A4●外形寸法(W×D×H):255×55×30mm●質量:約610g(充電池装着時)●付属品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)/100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●対応OS・測定条件・その他機能・スペック詳細・はメーカーカタログもしくはHPをご確認ください。アズワン品番67-8192-66
A4サイズ対応 モバイルプリンター USB接続 PJシリーズ
brother(ブラザー)¥98,980税込¥108,8781個13日以内出荷A4サイズ対応モバイルプリンター。感熱タイプ。小型・軽量でA4出力、感熱タイプなのでインクも不要仕様●同梱品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●給紙方式:手差し●インターフェイス:USBアズワン品番65-9206-23
A4サイズ対応 モバイルプリンター USB接続 PJシリーズ
brother(ブラザー)¥109,800税込¥120,7801個欠品中A4サイズ対応モバイルプリンター。感熱タイプ。小型・軽量でA4出力、感熱タイプなのでインクも不要仕様●同梱品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●給紙方式:手差し●インターフェイス:USB/Bluetooth/NFC ※NFCを搭載したAndroid端末とのBluetoothペアリング用途のみ色黒用紙サイズA4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム印刷方式サーマル方式アズワン品番65-9206-22商品タイププリンター