カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pa02002」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PolyLite PLA White PolymakerPolyLite PLA WhitePolymaker(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
PLAフィラメント
材質PLAホワイト質量(kg)1径(Φmm)1.75
KYORITSU 測定コード 共立電気計器KYORITSU 測定コード共立電気計器(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
561-02002 WIC2-B C U V W P D F I M-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)561-02002 WIC2-B C U V W P D F I M-PA66-YE ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(200個)
7日以内出荷
WICスナップオンケーブルマーカーWICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:B; C; D; F; I; M; P; U; V; W●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黄●長さ:3mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4709アズワン品番65-7468-02
交流用クランプメータ(デジタル) 共立電気計器交流用クランプメータ(デジタル)共立電気計器
19,980税込21,978
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35 東京精密小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35東京精密
649,800税込714,780
1個
13日以内出荷
ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:標準タイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA,Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、パワーグラフ●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8, 25μm●増幅指示部/表示部:7インチカラー液晶タッチパネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ用 USBコネクタ×2(プリンタ非搭載モデル)x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ×1●増幅指示部/プリント出力:感熱記録紙(幅58mm/記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)●充電時間:3 時間(フル充電で最大約600 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大80 VA●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II●コード番号:119-0170819アズワン品番67-4848-44