カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(24)
    • 油圧ホース(24)
  • 機構部品(68)
  • 建築金物(38)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 測定用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 建材・エクステリア(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
接続口径
ホース長さ(m)
0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1・1.1・1.2・1.3・2・3・ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
14
最小曲げ半径(mm)
55
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa0304」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスカラート PA0304(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)170概略質量(g)口金具/50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
パスカラート PA0304(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端ステンレス金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,488税込9,337
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース:170金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具F)51
パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,488税込9,337
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース:170金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具C) 51
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)55適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C質量(g/m)ホース/170
パスカラート PA0304(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端ステンレス金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4C(合成繊維)材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)、0~70(水)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)170材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具F】66、【アダプタ】41六角対辺(mm)19(アダプタ)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4金具【金具F/接続部】雌30°シート
パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4C(合成繊維)材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)170材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具C】66、【アダプタ】41六角対辺(mm)19ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4金具両端金具おすシート(アダプタ付)
パスカラート PA0304 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304 (両端金具R) 最高使用圧力3.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,888税込2,077
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:17最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:45材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)14材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:170RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA0304(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)170概略質量(g)口金具/50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
パスカラート PA0304(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)170概略質量(g)口金具/50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
パスカラート PA0304 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:46適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:170RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水(0~+70)、水-グリコール(-40~+70)
パスカラート PA0304 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,798税込8,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:46材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水(流体温度:0℃~+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:170RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水(0~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース外径(Φmm)14ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付口金具長さ(L)(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55最小破壊圧力(MPa)14材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)寸法X(mm)19寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
769税込846
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
ネームプレートA KITO(キトー)ネームプレートAKITO(キトー)
4,298税込4,728
1枚
13日以内出荷
クレーン用のネームプレートです。
ワイパー20X304重PA8604-01 ゴールドウインワイパー20X304重PA8604-01ゴールドウイン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ポリエステルニット素材を使ったワイピングクロスです。 素材を4重にして縫製していますので、吸水性、保水性に優れたワイパーです。 縫製してありますので繰り返し使えます。 商品の形態は5枚でクラス100のクリーンパックしているので直ぐご使用出来ます。
ホワイトサイズFREE(28×19cm)仕様雑巾型クリーンパック仕様材質ポリエステルニットグレードクラス100~1000RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304) ADVANTECフィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304)ADVANTEC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-31
フィルタハウジング 1PA用 壁掛金具(SUS304) ADVANTECフィルタハウジング 1PA用 壁掛金具(SUS304)ADVANTEC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-1022-35
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
カウンターヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1組
当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)BEST(ベスト)[金物]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量ドア長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)2
グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1組
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から21日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
26,980税込29,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
ミニラッチS 栃木屋ミニラッチS栃木屋(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-質量(g)1.3仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業室内物干ワイヤー pid4M森田アルミ工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト30ミリBEST(ベスト)[金物](8件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430付属品非常解錠キーストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)レバーラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック大流量用アクリル樹脂製流量計コフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-73(三価クロメート)栃木屋(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング取手TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45表面仕上げヘアライン仕上吊下荷重(N)147
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
9,980税込10,978
1台
当日出荷から31日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
ステンレスパチン錠 栃木屋ステンレスパチン錠栃木屋(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番 栃木屋樹脂蝶番栃木屋(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]コイン解錠表示付ボルトBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
付属品非常解錠キー(取付用)ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
ロータリーステー(上蓋用) 栃木屋ロータリーステー(上蓋用)栃木屋(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラッチL 栃木屋ミニラッチL栃木屋
319税込351
1個
当日出荷
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM使用温度範囲(℃)-10~60部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー表面処理黒色、3価クロメート保持力N(kgf)約34.5(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
1230a040特集