カテゴリ
- 塗料(10)
- 塗料処理剤(6)
- テープ(3)
- テープアクセサリ(1)
- 科学研究・開発用品(294)
- 水質検査/改善試薬(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- カーエアコンガス/オイル(6)
- 制御機器(1,074)
- 産業用ACアダプタ(22)
- 自動車補修部品(57)
- O2センサー(1)
- トラック純正部品(2,854)
- バイク純正部品(1,388)
- パソコン/周辺機器(1,053)
- 自動車純正部品(761)
- 自転車部品(431)
- 農業機械(431)
- 卓上消耗品(360)
- 船舶用品・漁業資材(354)
- 学童・教育用品(351)
- 測定用品(237)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(152)
- バイク部品(145)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- 家電(112)
- 手袋(103)
- 保管用品(100)
- 電動工具(97)
- 電気材料(94)
- 切削工具(88)
- メカニカル部品(75)
- 店舗什器・備品(73)
- 厨房用品(63)
- 清掃用品(61)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 梱包用品(57)
- 作業服(54)
- 作業工具(54)
- 安全靴・作業靴(43)
- 事務用品(43)
- 住設機器(40)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- カー用品(35)
- 安全標識(30)
- 物流用品(29)
- オフィス家具(28)
- クリーンルーム用品(27)
- 自転車整備工具・アクセサリー(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 建材・エクステリア(21)
- 防犯用品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 日用品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 防災用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 農業・園芸資材(14)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- タイヤ・足回り(12)
- 安全保護具(12)
- 安全用品(11)
- 建築金物(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 溶接用品(9)
- 洗剤・除去剤(9)
- バッテリー・電装(8)
- 機構部品(7)
- ヘルスケア(7)
- 介護用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 空圧工具(5)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 研磨材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 洗車・清掃(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(3)
- ネクストリー(2)
- 環境トータルシステム(1)
- アクト(3)
- 共立理化学研究所(5)
- デンゲン(1)
- PACデバイス(3)
- 共立電子産業(4)
- PackStyle(パックスタイル)(506)
- Panaracer(パナレーサー)(351)
- SPARKFUN(300)
- エレコム(242)
- シュナイダーエレクトリック(172)
- トヨタ(228)
- ホンダ(2,077)
- ミツビシ(159)
- メディアカバーマーケット(131)
- 三菱ふそう(2,836)
- 日野自動車(125)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「pac」の検索結果

PACプライマー
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5枚)翌日出荷パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
廃水凝集剤 クイック
環境トータルシステム(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(1kg)当日出荷タイプ粉末分類無機有機ハイブリット凝集剤pH値中性主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物危険物の類別非危険物
多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」
ネクストリー(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用
アクト(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(1kg)当日出荷水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
STMマウンティングフィートPAC-F02-8
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント材質ABS射出成形プラスチック色レッド寸法H(mm)29寸法D(mm)13寸法W(mm)75
オイル入りガス缶
デンゲン(137件のレビュー)¥899税込¥9891缶当日出荷容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
伝言メモ110枚綴り 10冊pac
今村紙工¥829税込¥9121パック(110枚×10冊)当日出荷デスクに常備したい便利なメモです用途オフィスならどこでも材質中紙・表紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)寸法(mm)125×88色ホワイトサイズB7罫線伝言メモ欄RoHS指令(10物質対応)対応
Pac’s 天然竹皮
江戸川物産(2件のレビュー)¥299税込¥3291袋(8枚)当日出荷通気性に優れ、即品保存に最適本竹皮は通気性があり中身が蒸れません防腐性・保湿性に優れ、包んだ食品を適度に保存します撥水性が高く、ちまきなど蒸し料理にも最適です材質天然竹皮外形寸法(cm)約12.5×45RoHS指令(10物質対応)対応
STMマウンティングフィートPAC-F01-8
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント材質ABS射出成形プラスチック寸法H(mm)29寸法D(mm)13寸法W(mm)75
PACシール消防用(壁用)
関西パテ化工¥18,980税込¥20,8781ケース(1kg×10個)4日以内出荷国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材危険物の類別非危険物
PACプライマー
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781箱(200枚)7日以内出荷自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に役立ちます用途自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に成分メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル、4,4’-MDI質量(g/枚)3.5
PAC 冷感ベスト21℃ フリー
INUTEQ¥33,980税込¥37,3781個欠品中冷蔵庫・冷凍庫に一時的に保管することにより、最大3時間ベストは21℃を保ちます。使用状況や着用者により低下温度は変動いたします。通気がなくても冷感効果が発動しますので、ドレープやガウンや作業服の下に着して体温を一定温度に保てます。材質外・内側/INUTEQ-SEAL(R)ポリウレタン径、ゲル/バイオベース相変化材料質量(kg)1.35サイズフリー着丈(cm)胸部/30.5、背中/37.5、幅:29.5胴囲(cm)(最大)120アズワン品番8-575-01各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)
土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」
ネクストリー¥2,698~税込¥2,968~1本(1kg)ほか当日出荷から3日以内出荷土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。用途○土木工事濁水形状粉末色薄茶主成分珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途外壁、木危険物の類別非危険物
PACシリーズ スタック EtherCATスレーブ
CONTEC(コンテック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷スタックタイプモジュールの増設 ベースボード未使用 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用プロトコルEtherCAT(通信)接続台数16モジュールバス仕様CONPROSYSスタック
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)
ケニス(31件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
SYMMETRIC BAG (シンメトリーバッグ) PAC-341
Pazdesign(パズデザイン)¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷左掛けでも右掛けでも同じ使用感のワンショルダータイプバッグ!! 左掛け、右掛けどちらで使用しても同じ使い勝手で使えるワンショルダータイプのバッグです。 メインポケット、サブポケットどちらも左右どちらのファスナーからでも同じ気室にエントリー可能。 また、ファスナーはバッグを背負った際にどちらが下向きになるかわかるように左右でカラーを変えています。 本体表面にはプライヤーホルダーなどを取り付け可能なループを配置。 本体下部には小物の取付に便利なDカンも標準装備です。 本体全長35cmでプロテクトメジャー類もそのまま収納可能。材質(本体)ナイロン100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×360×140
BUCKET SHOULDER (バケットショルダー) PAC-343
Pazdesign(パズデザイン)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷見た目以上の収納力!!裏地が蛍光色でナイトゲームでも中身が見やすいショルダーバッグ!! バケットタイプで見た目以上に収納力のあるショルダーバッグです。 裏地はナイトゲームでも中身が見やすく、色味のアクセントにもなる蛍光色を採用。 蓋部分は水濡れや汚れに強いターポリンを使用(完全防水ではありません)。 蓋部分にはファスナー付き小物ポケットがあるので、プライヤーなど使用頻度の高い小物を入れておけば、蓋の開け閉めをせずに取り出し可能です。 また、蓋を開けると本体側にもファスナー付き小物ポケットやラインカッターなどの取付に便利なDカンを標準装備。材質(本体)ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%、(パーツ)PVCターポリン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×280×90
PACシリーズ コンパクト CODESYS EtherCATマスタ
CONTEC(コンテック)¥149,800税込¥164,7801枚7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
センサ取り付けブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット PAC
SICK¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷PAC50 圧力スイッチ設置用の過酷な用途(衝撃、振動)向けのスイッチパネル取り付けセットです。Sick PAC50 で使用できる最大スイッチパネル厚は 5 mm です注仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick PAC●シリーズ:BEF●材質:アルミ、プラスチック、ステンレススチールアズワン品番65-7312-64
MULTI POUCH (マルチポーチ) PAC-299
Pazdesign(パズデザイン)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷洗えるマルチポーチ。用途ターポリン素材の洗えるポーチ。 ダストポーチにお勧めです。材質(本体)PVCターポリン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×160×40
CR LEADER POUCH (クロロプレンリーダーポーチ) PAC-241
Pazdesign(パズデザイン)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷使い勝手のいいクロロプレン製リーダーポーチ!! 大型スプールのリーダーも収納可能な直径10cm。 裏ベルクロ仕様。 本体下部Dカンにアクセサリー取り付け可。材質(本体)クロロプレン寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×20(未収納時)
PACシリーズ コンパクト CODESYS Modbasマスタ
CONTEC(コンテック)¥169,800税込¥186,7801枚7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PROTECT MAJOR 65 Ⅱ (プロテクトメジャー65Ⅱ) PAC-315
Pazdesign(パズデザイン)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャーが使いやすく進化!! 30cmのワイド幅とPVCターポリン製で計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャー65がバージョンアップして登場。 両端が丸まりにくいように加工し、計測・撮影時のストレスを軽減しました。 アイナメやソイ、ハタといったロックフィッシュやブラックバス、チヌ、地域によっては超大型アジの計測に最適です。 計測時に魚体がはみ出しにくい30cmのワイド幅です。 収納時はクルクルと巻いてコンパクトに収納出来ます。 持ち運びにはプロテクトメジャーメッシュケース(別売り)が便利です。材質(本体)PVCターポリン寸法(cm)30×77(メジャーサイズ65)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PAC
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
拡張モジュール 拡張モジュール PAC32x0用
SIEMENS¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●併用可能製品:PAC32x0 です●シリーズ:7KM9300●範囲:Sentron●寸法:2.48 x 1.6 x 0.86 インチ●コード番号:236-8448アズワン品番65-7272-02
...