カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pap-02v-s」の検索結果

JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S
JST(日本圧着端子製造)¥159税込¥1751袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)10幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-S
JST(日本圧着端子製造)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)12幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-S
JST(日本圧着端子製造)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)18幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数8シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-S
JST(日本圧着端子製造)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)16幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数7シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-S
JST(日本圧着端子製造)¥839税込¥9231袋(10個)翌々日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)28幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数13シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート