カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(322)
- 卓上消耗品(60)
- 制御機器(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pbda」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥568税込¥6251個翌々日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。仕様ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじI形ナックル付
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥98税込¥1081個翌々日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥78~税込¥86~1個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダ取付片フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥98税込¥1081個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X80シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)85作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ
コガネイ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ
コガネイ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X50シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X30シリーズ
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X130シリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個翌々日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)130作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X25シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X20シリーズ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X200シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥698税込¥7681個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X110シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X40シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X75シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X40シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X50シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X100シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X125シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X125シリーズ
コガネイ¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥4,098税込¥4,5081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X20シリーズ
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。仕様センサペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X95シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)95作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X90シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)90作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X65シリーズ
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)65作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X55シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)55作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X80シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X35シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)35作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X70シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)70作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10