カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「pca2b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター

    電源接続用プラグコード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
    規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。種別フィルター
  • PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 スイッチサイエンス

    PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板

    スイッチサイエンス
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。 PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。 「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合) 「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。 「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。 なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。 またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。 ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。 ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。 バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。 「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。