「pce50/37ps -0.5p」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50ピン→37ピン変換ケーブル CONTEC(コンテック)

    50ピン→37ピン変換ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    質量(g)220ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-60導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ケーブル40芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ

    3M(スリーエム)
    399税込439
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
    仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRリセプタクルコンタクト形状オス結線方法圧着
  • 50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ) CONTEC(コンテック)

    50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ)

    CONTEC(コンテック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
  • 片端50ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    片端50ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
  • デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)

    デジタル入出力信号モニタアクセサリ

    CONTEC(コンテック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    電線メーカー沖電線
  • Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch) CONTEC(コンテック)

    Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch)

    CONTEC(コンテック)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pinアズワン品番64-8863-95応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
  • SCSIケーブル サンワサプライ

    SCSIケーブル

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ピンタイプハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。 SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    規格(ケーブル)UL20276コネクタ形状ピンタイプハーフ50ピンオス - ピンタイプハーフ50ピンオス対応機種SCSI/SCSI-2(Fast SCSI)/SCSI-3(Ultra SCSI)/SCSI機器/DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-98シリーズ/Apple Macシリーズ等のSCSI周辺機器ケーブル外径(Φmm)9.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オス
  • D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • D-SUB37ピン圧着端子ケーブル CONTEC(コンテック)

    D-SUB37ピン圧着端子ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
  • D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
    材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
  • 両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル CONTEC(コンテック)

    両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル

    CONTEC(コンテック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ケーブル37芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • 片端37ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    片端37ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業

    小型多極角形コネクタ MRシリーズ

    本多通信工業
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
    用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
    コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - メスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2D-sub25ピン