カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pcf210」の検索結果

小指保護先芯入り 静電安全靴 PCF210S
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷から翌々日出荷台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)プロテクトウズ5鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥719税込¥7911袋(50個)当日出荷から12日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応