カテゴリ
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pcm-0.5」の検索結果

ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用手動式圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥89,980税込¥98,9781丁翌々日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用トラスコ品番422-6381全長(mm)305質量(g)600圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
ネットワークレシーバー
YAMAHA(ヤマハ)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド。最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms質量(kg)12.3色ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3