カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcn-1l」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
    タイプノークラッチタイプ
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
  • ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    16,900税込18,590
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
    測定力(N)0.3以下
  • 非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    非通電ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
  • 低圧ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    低圧ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)0.1以下隣接誤差(μm)5
  • 指針1回転未満ニューピクテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    指針1回転未満ニューピクテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    寸法l(mm)39.00対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD材質(ボール)超硬
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • PCN-2L用替え測定子 Peacock(尾崎製作所)

    PCN-2L用替え測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)19.61