カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
「pcr-8tnew」の検索結果

PCR8連チューブ 0.2mL 1000入
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781箱8日以内出荷壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ
ビーエム機器¥6,498税込¥7,1481個(1000本)4日以内出荷リアルタイムPCRキャップ(フラット):0.2ml 8連。キャップは、光学的に優れた透過性があります。別売のPCRチューブ(#PCR-8TNEW)と組み合わせでABI, Bio-Rad, Stratagene社のリアルタイムPCRマシーンに最適。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。キャップのみ。別途チューブ(#PCR-8TNEW)をご購入ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3840-16
PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズ
ビーエム機器¥3,598税込¥3,9581個(1000本)4日以内出荷PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能。キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌。※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-72
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ
ISO¥19,980税込¥21,9781個(2本)18日以内出荷PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能。キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌。※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3834-43