カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • テープ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pctfe 板」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイフロン丸棒 コクゴ

    ダイフロン丸棒

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1本(1000mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
  • PTFEシート モノタロウ

    PTFEシート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミフロン撹拌棒(PCTFE) アズワン

    ケミフロン撹拌棒(PCTFE)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,693税込1,862
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。
  • 高圧継手用パッキン ヤマト産業

    高圧継手用パッキン

    ヤマト産業(10件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高圧ガス配管用。
  • PTFE板 アズワン

    PTFE板

    アズワン(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別厚板タイプ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(4件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)495
  • ナフロン(R)シート ニチアス

    ナフロン(R)シート

    ニチアス(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
    用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
  • 樹脂サンプルプレート PMMA アズワン

    樹脂サンプルプレート PMMA

    アズワン
    3,998税込4,398
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PMMA
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
  • PFAシート F-8036シリーズ フロン工業

    PFAシート F-8036シリーズ

    フロン工業
    10,880税込11,968
    1枚
    欠品中
    PFA のシートです。半透明になります。
  • 樹脂サンプルプレート PTFE アズワン

    樹脂サンプルプレート PTFE

    アズワン(1件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • ボンベパッキン ジーエルサイエンス

    ボンベパッキン

    ジーエルサイエンス
    2,998税込3,298
    1組(5枚)ほか
    当日出荷
    ボンベ交換時に使用する交換用パッキンです。
  • FEPフィルム ダイキン工業

    FEPフィルム

    ダイキン工業
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
    用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
  • フッ素樹脂シート(PTFE) アラム

    フッ素樹脂シート(PTFE)

    アラム(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
    耐熱温度(℃)約260
  • フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m

    アズワン
    7,190税込7,909
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)305耐候性
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ナット フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ナット

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)20
  • 片面粘着テープ付きPTFEシート 淀川ヒューテック

    片面粘着テープ付きPTFEシート

    淀川ヒューテック(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)粘着剤アクリル系
  • ヨドフロンPTFEシート 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEシート

    淀川ヒューテック
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
  • PFAシート ニチアス

    PFAシート

    ニチアス
    89,980税込98,978
    1枚
    7日以内出荷
    PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
    連続使用温度(℃)最高:+260
  • PTFEPFAフィルム フロンケミカル

    PTFEPFAフィルム

    フロンケミカル
    9,198税込10,118
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
    用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
  • PTFEホルダー ADVANTEC

    PTFEホルダー

    ADVANTEC
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    耐薬品性の面でステンレスホルダーでは耐えられない強酸、強アルカリ溶液、あるいは金属との接触を嫌う酵素、レジスト液などの加圧濾過に用います。サポートスクリーンは、PTFEプレートにストレートの微細孔を多数開けたもので、焼結板と違い洗浄が簡単なため、着色液や粘性液の濾過に適しています。IN、OUTはいずれも1/4インチもしくは3/8インチのPFAチューブを直接接続することが可能です。ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクとの併用により、原液容器から濾過採取までステンレスと接液せず濾過が行えます。
    材質接液部:PTFE・PFA・PCTFE、非接液部:SUS304、サポートスクリーン:PTFE最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)