カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pda150f-24-n」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    用途PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)質量(g)600定格出力電流(A)6.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(端子台含まず)定格出力電力(W)150最大出力電力(W)156定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
lda150w-24特集