カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(10)
- シリコンオイル(10)
- 科学研究・開発用品(14)
- 実験関連品(1)
- 実験研究用素材(6)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(9)
- アズワン(2)
- 朝日ラバー(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Strex(1)
- 冨田マテックス(3)
- ジャストコーポレーション(1)
- 三菱マテリアル(4)
- ミヤコ(8)
- 大阪魂(2)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- 篠原電機(1)
- PALL(ポール)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 酒井医療(1)
- マルイチ(1)
- UGREEN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pdms」の検索結果

シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥39,980~税込¥43,978~1箱(1kg×10缶)ほか当日出荷から25日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K比重0.968(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1缶(1kg)ほか当日出荷から12日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.970(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)350(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 1000-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(1kg×10缶)ほか6日以内出荷から17日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)表面張力(mN/m)21.1比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10-JC
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥54,980税込¥60,4781箱(1kg×10缶)9日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K比重0.935(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分25外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.3×10-1流動点(℃)-60以下比誘電率 50Hz2.62屈折率1.399誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥43,980税込¥48,3781箱(1kg×10缶)9日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.975(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-40以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10000(25℃)表面張力(mN/m)21.4比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥39,980~税込¥43,978~1箱(1kg×10缶)ほか12日以内出荷から17日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.971(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)表面張力(mN/m)21.0比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥45,980~税込¥50,578~1箱(1kg×10缶)ほか12日以内出荷から17日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.969(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)200(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
卓上三角ポップ メニュースタンド
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷三面式のメニュースタンド。マルチな使用が可能です。用途メニュースタンド材質アクリル色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×95×214適合サイズA4 三つ折
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
キャスパー (クリーンルーム仕様)
マルイチ¥539税込¥5931個当日出荷極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。EPDMを素材に用いてゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応しました。用途台車のキャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。ゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応。材質EPDM2018年トラスコ掲載ページ2 0826
一般用シリコーンオイル
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(1kg)当日出荷温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。質量(kg)1.12色透明使用温度範囲-40~200℃容量(kg)1容器広口ポリビン主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
マイクロスコープ2.0ポータブルデジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥6,198税込¥6,8181式6日以内出荷ミクロの世界を、もっと身近に!。1000倍ズーム・写真撮影対応のポータブルデジタル顕微鏡。植物や昆虫、鉱物など幅広い観察に対応。・最大1000倍デジタルズーム!細かな組織や微細な構造まで拡大観察が可能。・視野角が広く色鮮やかな2インチIPSカラーディスプレイ搭載。・観察した内容を写真や動画で記録可能(動画は別売TFカード必要)。・明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗い場所でも対象物を鮮明に観察。・USB接続によりパソコンへ映像を表示可能。・電源を入れるだけですぐに使用可能。・約117gの軽量ボディで持ち運びも簡単。屋外での植物観察や昆虫観察にも便利
インセットパッキン
篠原電機¥31,980税込¥35,1781巻6日以内出荷から7日以内出荷配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
VAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ
三菱マテリアル¥1,498~税込¥1,648~1個ほか5日以内出荷ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
シリコーンオイル
TGK(東京硝子器械)¥9,798~税込¥10,778~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から34日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類比重0.935(25℃)揮発分25 ※1:150℃/24h外観無色透明液体流動点(℃)-60以下屈折率1.399(no25)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1効果さっぱりとした感触
超透明シリコーンゴムシート 硬度30 GSSC3000シリーズ
冨田マテックス¥27,980~税込¥30,778~1枚6日以内出荷から15日以内出荷従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
超透明シリコーンゴムシート 硬度70 GSSC7000シリーズ
冨田マテックス¥27,980~税込¥30,778~1枚6日以内出荷から9日以内出荷従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
超透明シリコーンゴムシート 硬度80 GSSC8000シリーズ
冨田マテックス¥27,980~税込¥30,778~1枚6日以内出荷から7日以内出荷従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥83,980税込¥92,3781缶(15kg)72日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K比重0.960(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.72屈折率1.402誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)50(25℃)表面張力(mN/m)20.5比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
ピペットポート 100個入り
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1袋(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷PDMS製なので変形や破損しにくく、注入される試薬を目視で確認できます。ピペットやチューブの先端が連結孔から突出しない様な形状設計の為、マイクロ流路を破損させる心配がなく、同時に試薬を注入しやすくなっています。ピペットもしくはチューブの外周面に密着するリング状のリブが本体と一体になっているため、試薬が漏れません(特許取得済:第6907152号)仕様寸法:8.2mm×外形Φ7.5mm 材質:PDMS
ストレッチチャンバー SCシリーズ
Strex¥31,980~税込¥35,178~1箱(6個)ほか6日以内出荷PDMS製シリコン膜チャンバー、伸展性・復元性が高いため、長時間にわたって伸展刺激を再現性高く負荷することが可能、膜厚200μ程度の極薄・透明な底面は光学顕微鏡での観察はもとより、蛍光顕微鏡での観察も可能
超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み30 ±10 μm ARFSシリーズ
朝日ラバー¥7,798~税込¥8,578~1パック(2枚)ほか8日以内出荷から12日以内出荷PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。 無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。 極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。 また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。 ※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。 クラス10000のクリーンな環境で製造しています。仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム材質シリコーンゴム厚さ(μm)30(±10)透過率(%)94硬度(ショア A)50°±5°
超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み50 ±15 μm ARFSシリーズ
朝日ラバー¥7,798~税込¥8,578~1パック(2枚)ほか7日以内出荷から11日以内出荷PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。 無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。 極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。 また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。 ※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。 クラス10000のクリーンな環境で製造しています。仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム材質シリコーンゴム厚さ(μm)50(±15)透過率(%)94硬度(ショア A)50°±5°
超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み75 ±15 μm ARFSシリーズ
朝日ラバー¥7,798~税込¥8,578~1パック(2枚)ほか8日以内出荷PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。 無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。 極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。 また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。 ※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。 クラス10000のクリーンな環境で製造しています。仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム材質シリコーンゴム厚さ(μm)75(±15)透過率(%)94硬度(ショア A)50°±5°
13-in-1 USB-C Multi Adapter-10Gbps
UGREEN¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷UGREEN Revodok Pro USB Cハブ 13 in 1 type c ドッキングステーション MST機能 hdmi 2つ+DP出力4K@60Hz 3画面 PD 100W 急速充電 2xUSB-A 3.2+USB-C 3.2+2×USB-A 3.0 10Gbpsデータ転送 1Gbps RJ45ポート SD/TFカード 3.5mmオーディオ
P-EMS8
酒井医療¥899,800税込¥989,7801台6日以内出荷業務用EMS機器。最大16パッドによる高周波EMSが生み出す深層筋アプローチ。最大16パッド※が2ベッド、4部位同時のアプローチを可能に。体全体を覆うプロフェッショナル仕様の高周波EMSが広範囲に深層筋までアプローチし、効率的な筋力トレーニングを実現します。※4チャンネルから8パッド+分極コード(別売)使用で最大16パッド。「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形。EMSを構成するパルスの密度を変調させることで、高密度パルス帯を生成し、「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形を搭載。 さらに出力時間差プログラムによって「慣れさせないEMS」を実現。アウターマッスルだけでなく、インナーマッスルにも届き、トレーニング後にも体内にしっかりとした「残存感」を残します。質量(kg)1.8消費電力(W)30出力4CH(8パッド) ※分極時16パッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×50×255波形PDM波(パルス密度変調波)定格電源AC100V 50/60Hz・DC24V 1.9A最大電圧(V)120 (p-p)出力周波数1.7kHz・2.7kHz※パルス幅換算:125000Hz最大電流(mA)70rms※実効値
逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズ
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-75
逆止弁付ボールバルブ 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ
ミヤコ¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-61
S2GBXK逆止弁付ボールバルブコア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズ
ミヤコ¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-76
逆止弁付ボールバルブ 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ
ミヤコ¥4,098税込¥4,5081個8日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ