カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(147)
    • 電源管理(PDU)本体(68)
  • 機構部品(6)
    • パッキン(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,747)
  • 農業機械(2,570)
  • エンジン工具(1,135)
  • カー用品(801)
  • 保管用品(795)
  • 物流用品(447)
  • 清掃用品(373)
  • 船舶用品・漁業資材(328)
  • 制御機器(82)
  • 切削工具(45)
  • オフィス家具(39)
  • 電動工具(37)
  • 農業・園芸資材(15)
  • トラック純正部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「pdu」の検索結果

9,633件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PDUパッキン 阪上製作所

    PDUパッキン

    阪上製作所(4件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN 818RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDUバイトンパッキン 阪上製作所

    PDUバイトンパッキン

    阪上製作所
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • クウキアツヨウパッキン PDU 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PDU

    大阪魂
    ¥33,880~税込¥37,268~
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
    付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60入力周波数(Hz)50~60過電流保護○ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.84定格電圧(V)(入力/出力)200測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(最大)インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。 2段階のユーザーレベルに対応しています。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.84定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)20周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。 接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.79定格電圧(V)(入力/出力)200コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)16周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側)IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P、出力: IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    3日以内出荷
    本製品を導入することで、センサーを使用してデータセンター環境の健全性を監視する機能を追加することができます。 リアルタイムの電力測定機能を使えば、TCP/IPネットワークに接続できる場所であればどこからでも PDUに接続された機器の電力状態をバンク単位で監視することができます。 直感的でユーザーフレンドリーなGUIを使ってPDUデバイスの設定や接続デバイスの電源状態の監視ができるため、複数デバイスの管理が簡単になります。
    用途電源管理・監視用付属品ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD(eco Sensorソフトウェアおよびマニュアル)×1、電源コード×1、フットパッド(4個入)×1、クイックスタートガイド×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入/袋)×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1質量(kg)2.71定格電圧(V)(入力)100~120、(出力)100ケーブル長(m)1.8コンセント個数8コード長さ(m)1.8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)20周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    欠品中
    インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測 センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
    付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05寸法(m)エレベーション:3000準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60入力周波数(Hz)50~60過電流保護○ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    PE0212シリーズは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行が4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20Rタイプ。過電流保護。アルミ素材の筐体
    定格入力電圧(V)AC100インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×12入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    PE0210SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0210SAはNEMA 5-20R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20R。サージ保護。過電流保護
    コンセント個数10最大電流(A)【アウトレット】20(最大)/16(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100~120入力2400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング)定格入力電流(A)20インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×10入力周波数(Hz)50~60アズワン品番64-8636-10RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    4日以内出荷
    リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.32定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)15周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • PDUパッキン 阪上製作所

    PDUパッキン

    阪上製作所
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    ロッド用
    材質RN818寸法H(mm)8.5寸法d(mm)36寸法t(mm)6.5寸法r(mm)0.8外径(Φmm)46寸法D(mm)46寸法B(mm)2寸法C(mm)40寸法l(mm)2.5寸法G(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。過電流保護。アルミ素材の筐体
    コンセント個数12最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100定格入力電流(A)15インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×12入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
  • PDUバイトンパッキン 阪上製作所

    PDUバイトンパッキン

    阪上製作所
    ¥459~税込¥505~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ロッド用
    材質RF905寸法B(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源管理(PDU)用センサー ATEN

    電源管理(PDU)用センサー

    ATEN
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    本体にエネルギーPDUと環境センサーを取り付けることによってPDUからのリアルタイムデータがエネルギーボックスに集約されます。 ネットワーク対応のためWeb GUIやエネルギー管理ソフトウェアeco Sensorを使った監視が可能です。 コストをかけずに監視機能を追加し環境に優しいサーバールームを構築することができます。
    用途PDUの計測・監視に付属品電源アダプター×1、マウントキット×1、RJ-45ケーブル×4、CD-ROM (マニュアル、eco Sensorソフトウェア)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.59測定範囲100~240V、50/60Hz、0~32A(ポートあたり)電源電源アダプター消費電力DC5.3V測定精度±0.1A (0~1)定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×76×44コネクタ(センサー)RJ-45×4、RJ-11×4、(LAN)RJ-45×1入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    PE0110SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0110SAはNEMA 5-15R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。サージ保護。過電流保護
    最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100~120入力1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×10入力周波数(Hz)50~60アズワン品番64-8636-08RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
  • PDU取付金具 摂津金属工業

    PDU取付金具

    摂津金属工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    6日以内出荷
    コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具
    幅(mm)15色外装処理:ブラック高さ(mm)1710RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    翌日出荷
  • Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13

    シュナイダーエレクトリック
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    APCのラックマウントPDUは業界NO1の品揃えです。1Uのラック高、10個のC13アウトレットを持つ200V対応のラックマウントPDU製品です。他の0U製品同様に垂直方向にマウントすることも可能であり、メーカーPDUの中では小型で使いまわしのよい製品です。
  • Rack PDU、Switched、1U、15A、100V、(8) 5-15 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU、Switched、1U、15A、100V、(8) 5-15

    シュナイダーエレクトリック
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
    ケーブル長(m)3.65コンセント個数8
  • ボーリングヘッド H-PDU ケナメタル

    ボーリングヘッド H-PDU

    ケナメタル
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ボーリングヘッド。H-PDUN93°
    ゲージインサートDN_150608
  • (1B013)PDUキット ホンダ

    (1B013)PDUキット

    ホンダ
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    3日以内出荷
  • ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3m エイム電子

    ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3m

    エイム電子
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    7日以内出荷
    抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×16ヶ口
    長さ(m)3定格30A-250Vケーブル長(m)3
  • PDU、Switched、3Phase、208V、60A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched、3Phase、208V、60A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 17.3kW、 208V、 60A、 460P9、 42 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ML291)BRKT,PDU 三菱ふそう

    (ML291)BRKT,PDU

    三菱ふそう
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (1B630)カバーCOMP.PDU ホンダ

    (1B630)カバーCOMP.PDU

    ホンダ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
  • (ML300)STONEGUARD,PDU 三菱ふそう

    (ML300)STONEGUARD,PDU

    三菱ふそう
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (65550)バスバーCOMP.PDUインプット ホンダ

    (65550)バスバーCOMP.PDUインプット

    ホンダ
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷
  • ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート) ATEN

    ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)

    ATEN
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    3日以内出荷
    IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。
    仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)
  • 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN

    電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

    ATEN
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    3日以内出荷
    8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
    湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
  • PDU、Metered、3Phase 、400V/415V、60A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Metered、3Phase 、400V/415V、60A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 34.6kW、 3PH、 415V、 60A、 560P6、 42 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ML303)BRKT CLAMP PDU 三菱ふそう

    (ML303)BRKT CLAMP PDU

    三菱ふそう
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (ML303)BRKT CLAMP PDU 三菱ふそう

    (ML303)BRKT CLAMP PDU

    三菱ふそう
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
  • (ML303)BRKT,CLAMP PDU 三菱ふそう

    (ML303)BRKT,CLAMP PDU

    三菱ふそう
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
  • (ML293)BRKT,CLAMP PDU 三菱ふそう

    (ML293)BRKT,CLAMP PDU

    三菱ふそう
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • (ML303)BRKT.CLAMP PDU 三菱ふそう

    (ML303)BRKT.CLAMP PDU

    三菱ふそう
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN

    電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

    ATEN
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
    湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
  • PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、30A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、30A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
...
npd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npd