カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(144)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(50)
    • 洗浄びん(34)
    • プッシュボトル(14)
    • ボトル/瓶(2)
    • 瓶/容器用キャップ(3)
    • 差込みキャップ瓶/サンプル瓶(1)
  • 厨房用品(12)
    • 樹脂容器・ボトル(5)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
    • スプレーボトル(28)
  • ヘルスケア(95)
  • 日用品(48)
  • 洗剤・除去剤(33)
  • 救急・衛生(20)
  • 介護用品(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 理美容(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peボトル」の検索結果

508件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PE丸ボトル SKHシリーズ(内蓋付) シービープラスPE丸ボトル SKHシリーズ(内蓋付)シービープラス(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PE
PE丸ボトル SKAシリーズ(内蓋付) シービープラスPE丸ボトル SKAシリーズ(内蓋付)シービープラス
199税込219
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質PE
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
マルチボトル(PE) シントー化学マルチボトル(PE)シントー化学(3件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン(PE)
帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック帯電防止PEボトル 広口サンプラテック(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
809税込890
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
サンプラ(R)クイックボトル サンプラテックサンプラ(R)クイックボトルサンプラテック
12,980税込14,278
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
マルチボトル用トリガー(PE) シントー化学マルチボトル用トリガー(PE)シントー化学(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
マルチボトル ミニトリガー
便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R SARAYA(サラヤ)便座クリーナー用ディスペンサー SC-460RSARAYA(サラヤ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE容量(mL)450質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242アズワン品番64-8924-21RoHS指令(10物質対応)対応噴霧量(mL)約0.3/回
OAクリーナー(マルチタイプ)除菌剤配合 コクヨOAクリーナー(マルチタイプ)除菌剤配合コクヨ(13件のレビュー)
699税込769
1箱(60枚)ほか
当日出荷
液晶画面やパソコン・周辺機器に付着した汚れを、極細繊維の不織布がしっかり拭き取ります。 除菌剤も配合し、OA機器を清潔に保ちます。 OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプ。
シートサイズ(mm)130×180仕様アルコール無添加タイプ材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PE紙質再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/レーヨングリーン購入法適合商品タイプ本体効果除菌
液晶用クリーナー PLUS(プラス)[文具]液晶用クリーナーPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
999税込1,099
1個(60枚)ほか
当日出荷
サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質シート/不織布、ボトル/ポリプロピレン(PP)、キャップ/ポリエチレン(PE)1枚の寸法(mm)140×180
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(17件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
PE 手付丸ボトル(内蓋付) シービープラスPE 手付丸ボトル(内蓋付)シービープラス(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
容量(mL)1050材質PE質量(kg)0.076直径×高さ(mm)90×247TKG品番9-0254-0401TKG品番(2017)6-0234-0401
スプレーボトル 泡タイプ モノタロウスプレーボトル 泡タイプモノタロウ(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質ノズル:PP、ボトル:PE容量(mL)500高さ(mm)220目盛なしボトル径(Φmm)75危険物の類別非危険物
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトルモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SMタイプ 300mLTGK(東京硝子器械)
248税込273
1組
当日出荷から3日以内出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
トイレマジックリン消臭洗浄専用つめかえスプレー容器 花王トイレマジックリン消臭洗浄専用つめかえスプレー容器花王(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
トイレマジックリン消臭・洗浄専用つめかえスプレー容器です。
容量(mL)400質量(g)100材質ボトル:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)シリーズマジックリン使用場所トイレ
強力ワックスはくり剤 友和強力ワックスはくり剤友和(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(4L)
当日出荷
化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
用途床面のワックス汚れの除去成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダタイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性アルカリ性使用の目安1m2に対して10-15ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用
ネット緩衝材 TRUSCOネット緩衝材TRUSCO(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌々日出荷
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテッククリーンパック PEボトル(広口)サンプラテック
819税込901
1本ほか
当日出荷
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)中栓あり
ゆびえのぐ ぺんてるゆびえのぐぺんてる(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(650g)
当日出荷
水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合) こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。 自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE寸法(mm)W84×D64×W215質量(g)675
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
ザ・霧吹き (振り子ホース式) マルハチ産業ザ・霧吹き (振り子ホース式)マルハチ産業
399税込439
1個(500mL)
当日出荷
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP ボトル:PE寸法(mm)W105×D95×H200質量(g)81危険物の類別非危険物
キュキュットシリーズ業務用専用つめかえ計量容器 花王キュキュットシリーズ業務用専用つめかえ計量容器花王(2件のレビュー)
299税込329
1本(400mL)
当日出荷
「キュキュット業務用シリーズ」専用容器です。吐出量は1プッシュで約1mLです。使い過ぎを防ぐことができます。
用途キャップ1を手で固定し、ノズル2を矢印の方向に回す。(ノズルが上がらない時は、キャップ1を固く締めなおして再度回す)最初、数回カラ押しする。ポンプを押すときはボトルを強く持たない。液が勢いよく飛び出すことがあるので、ポンプを強く押さない。材質ボトル:プラ(PET)、ポンプ:プラ(PP、PE)シリーズキュキュット液性中性商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
PE食品ボトル 角ブローシリーズ シービープラスPE食品ボトル 角ブローシリーズシービープラス(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質ポリエステル(PE)耐熱温度(℃)-5~60
ブレーキフルードブリーダー モノタロウブレーキフルードブリーダーモノタロウ(253件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
SC-460Rポンプボトル SARAYA(サラヤ)SC-460RポンプボトルSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP幅(mm)84容量(mL)450高さ(mm)215質量(g)60奥行(mm)64噴霧量(mL)0.3/回
拭き取り検査キット エルメックス拭き取り検査キットエルメックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100セット)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
ポリ点滴瓶UP型 コクゴポリ点滴瓶UP型コクゴ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
材質本体LDPE/キャップHDPE
ポンプ付容器 BOLLポンプ付容器BOLL(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
マジックファイブ ディスペンサー TKGマジックファイブ ディスペンサーTKG(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
トイレクリーナー 業務用 エスコトイレクリーナー 業務用エスコ
270税込297
1個(500mL)
当日出荷
黄ばみ、黒ずみを強力に落とします。たれにくいジェルが、ブラシの届きにくいフチ裏にもしっかり密着。
材質ボトル/PE キャップ/PP 中栓/PE液色透明(無色)内容量(mL)500アズワン品番65-2244-22
ダイヤ スプレー 食品用 No.511 フルプラダイヤ スプレー 食品用 No.511フルプラ
999税込1,099
1個
当日出荷
水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214容量(mL)500危険物の類別非危険物
スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器30mlアーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)
110税込121
1セット
当日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利な遮光ボトル容量30ml材質:PE。サイズ:Φ29×103mm(キャップ含)。セット内容:本体×1
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む)容量(mL)30アズワン品番64-5186-15
便座除菌クリーナー”便座きれいくんV” SARAYA(サラヤ)便座除菌クリーナー”便座きれいくんV”SARAYA(サラヤ)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(3L)
当日出荷
エタノールを主成分とした便座除菌クリーナーです。トイレットペーパーにつけて便座をふき取ります。使用後は、トイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌。液性中性商品タイプ液体
油汚れ用強力洗浄剤用 空ボトル SARAYA(サラヤ)油汚れ用強力洗浄剤用 空ボトルSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル容量(mL)500仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用材質ボトル:PE、スプレー:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
洗面台の防汚コート SOFT99洗面台の防汚コートSOFT99(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、水アカ等の汚れの固着を防止します。除菌剤配合で清潔感も持続。
用途陶器・ガラス・タイルの洗浄及びコーティング材質主界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤キャップ:ポリプロピレンボトル:ポリエチレン幅(mm)70高さ(mm)162奥行(mm)45内容量(mL)280
PE食品ボトル 角ネジミニ シービープラスPE食品ボトル 角ネジミニシービープラス
299税込329
1個
欠品中
容量(mL)1400寸法(mm)120×120高さ(mm)128耐熱温度(℃)-5~60TKG品番9-0253-0401TKG品番(2017)6-0233-0901
霧吹き アサヒペン霧吹きアサヒペン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き容量(mL)150クリヤ材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン使用流体水、中性洗剤の水溶液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
...