カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
    • その他電線管(4)
    • 合成樹脂製可とう電線管(2)
    • 金属製直管電線管(2)
    • 電線管用コネクタ(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1,317)
    • パイプ(114)
    • 継手(838)
  • 農業・園芸資材(28)
    • 配管部材・パイプ用継手(3)
  • 科学研究・開発用品(45)
    • 実験研究用PP/PEチューブ・ホース(2)
  • 住設機器(130)
    • 給湯器用部材(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
    • 樹脂ホース(2)
  • 作業工具(133)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 安全用品(12)
  • 医療(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 学童・教育用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
導体外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe管」の検索結果

1,818件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PE管 ノーリツ

    PE管

    ノーリツ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    温水暖房用PE管Φ7単管
  • ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)

    ポリエチライニング電線管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷
    地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
    厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
  • ポリエチレンパイプ サンホープ

    ポリエチレンパイプ

    サンホープ(17件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
    使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
  • 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業

    硬質ビニル電線管(J管)

    未来工業(10件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
    規格JIS C8430適合規格(PS)E
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50材質ポリエチレン使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • ポリニクス二層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    ポリニクス二層管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻
    欠品中
    優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
    用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。材質ポリエチレン形状パイプ
  • ポリエチレン管 三商

    ポリエチレン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1本(1m)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(m)1材質LDPE
  • ねじなしポリエチライニング鋼管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしポリエチライニング鋼管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷
    地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
    厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
  • 被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ

    被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)

    チヨダ(15件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(50m)
    当日出荷
    耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
    材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)形状パイプ種類樹脂管長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記適合規格JIS K6787JIS K6769全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)最高温度(℃)95外径(Φmm)17(樹脂管)寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17呼び径(A)13寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9長さL(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0被覆厚さ(mm)5
  • 保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    保護材付架橋ポリエチレン管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻ほか
    6日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
    用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラム

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    アラム(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    3日以内出荷
    長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)材質PE
  • 軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    軟質ポリエチレンパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻(120m)
    14日以内出荷
    緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。
  • SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(27件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(42件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)

    TBC(タブチ)(16件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • 保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    6日以内出荷
    材質ポリエチレン形状パイプ
  • VE管フレキ 未来工業

    VE管フレキ

    未来工業(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
    長さ(m)2
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ポリエチレン管用継手 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器

    異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用

    川西水道機器(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管・塩ビ管用
  • アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
    材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95
  • 架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    架橋ポリエチレン管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    翌日出荷
    給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
    用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。トラスコ品番473-5676材質架橋ポリエチレン色青タイプ給水用長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~95呼び径13規格13最高使用圧力(MPa)1.5MPa外径(mm)17保温材厚(mm)5内径(mm)12.8
  • ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXメーター用

    川西水道機器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
  • ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6237材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法L2(mm)12寸法L0(mm)75
  • ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用

    川西水道機器
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用

    川西水道機器
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット)

    KITZ(キッツ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • ポリエチレン管用継手 ナット付チーズ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 ナット付チーズ

    川西水道機器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質青銅形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PEX、PE接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器

    異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
  • 高密度ポリエチレン管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0159材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド

    川西水道機器
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0187材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
...