カテゴリ
- 塗料(128)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 事務用品(10)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全標識(4)
- 学童・教育用品(2)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ペイントマーカー 油性 中字
(187件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
4アーティスト マーカー 4mmラウンド
ペベオ¥329税込¥3621本当日出荷顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤芯径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
4アーティストマーカー
ペベオ¥539~税込¥593~1本当日出荷顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。用途キャンバス、紙、プラスチック、ゴム、石、木、金属、アクリル、油彩画面などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーセレン150 ディスカバリーセット
ペベオ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。用途陶磁器用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
DIY用デコスプレー
ペベオ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷●有機溶剤を一切使用していません。●不透明で耐光性に優れています。用途●紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティシャルフラワー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量200mL
ポーセレン 150 アウトライナー
ペベオ(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。用途陶磁器用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
ポーセレン 150
ペベオ¥769税込¥8461個当日出荷から5日以内出荷家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。用途陶磁器用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
ヴィトレア160アウトライナー
ペベオ¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。用途ガラス用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途ガラス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性絵具 セタカラー3D グリッター 20ml
ペベオ¥699税込¥7691個ほか当日出荷から翌々日出荷ラメ入りの膨らんだ線やドットが描ける絵具(水性アクリル顔料絵具)。ノズルから直接、塗布面に描くことができ、美しいグリッターの入った盛り上がった線やドットが簡単に描けます。膨らみのあるラインを描けるのが特徴です。布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。用途布用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途布危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
セタカラーレザー(革用)メタル色 45ml
ペベオ¥899税込¥9891本当日出荷セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。メタル色は、ほぼ2回塗りで下地を隠すことができます。濃色の皮に描くと、よりメタリックの効果を引き出すことができます。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
アクリリックマーカー
ペベオ¥399税込¥4391本当日出荷高顔料濃度で乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスなど幅(mm)筆記線:4タイプチズル芯径(mm)4
ヴィトレア 160 ディリュアント(専用薄め液)
ペベオ¥799税込¥8791個当日出荷ヴィトレア160用専用薄め液用途ガラス用トラスコ品番593-8362材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途ガラス危険物の類別非危険物
4アーティスト マーカー 2mmラウンド
ペベオ¥279税込¥3071本当日出荷顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤芯径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ヴィトレア160
ペベオ¥819~税込¥901~1個当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。用途ガラス用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途ガラス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml
ペベオ¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
彫刻刀 3本セット
ペベオ¥8,998税込¥9,8981箱(3セット)10日以内出荷版画用彫刻刀です。リノカット版画・木版画用の彫刻刀セットです。高品質な鋼の刃はグリップにしっかり固定されており、細かい彫りにも対応できます。木軸は軽量で、人間工学に基づいた握りやすい形状です。仕様V型:3mm(細い線用)、U型:3mm・6mm(幅広い線やインクを乗せない部分のカット用)トラスコ品番702-3620
デコスプレー 200ml
ペベオ¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量240g
アクリリックマーカー 4mm 中太ラウンド
ペベオ¥389税込¥4281本当日出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
セタカラーレザー(革用)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷革の表面にコーティングしている油脂を取り除く為の脱脂剤です。この下地処理によって、ペイントと革の接着力が格段に高まります。(注)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)メディウムは、引火性の強い製品に該当するため、使用上の注意を遵守し、屋外または換気の良い部屋で使用してください。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用成分酢酸イソプロピルトラスコ品番609-4521材質酢酸イソプウロピル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性
Gedeo 造形用 樹脂入り石膏 1kg
ペベオ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷水と混ざりやすく、攪拌時間が短いので作業性に優れています。 攪拌した石膏は滑らかで、気泡も入りにくく、型に流し易い。 。1KGで、5cm四方の成形物を約12個作ることができます。 。混練した石膏および硬化前は、アイボリー色ですが、硬化し 石膏が完全に乾燥するとオフホワイトになります。(純白ではありません)石膏3:水1にて正確に軽量してください。(注)分量は重さではなく、容積になります。用途造形用トラスコ品番557-2390材質硫酸カルシウム、樹脂危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)マーカー マット色
ペベオ¥799税込¥8791本当日出荷から5日以内出荷革・合皮専用のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。 色調は45mlボトルのペイントと同一です。マット色(不透明色)は、濃色下地にも綺麗に発色します。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)マット色 45ml
ペベオ(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。マット色(不透明色)は濃色下地にも、数回重ね塗りすることで発色します。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
Gedeo 型取り用粘土 シリガム
ペベオ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷混ぜて、固まるのが早いので作業性に優れています。(約10分間で硬化)主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。 シリガム100グラムで、9センチ角(厚さ1センチ)のものが約2個分の型が作れます。 セット内容:シリコン主剤(基材)硬化剤(触媒)用途造形用材質ポリオルガノシロキサン、顔料危険物の類別非危険物
キャンドル座金付芯 8cmx25本入り
ペベオ¥799税込¥8791個当日出荷手作りキャンドルに火を灯す為の芯です。用途手作りキャンドル用に。トラスコ品番556-5738材質芯:コットン、芯棒/座金:アルミニウム直径(Φmm)芯直径2.0/座金直径危険物の類別非危険物
油彩用 白豚筆 平・丸筆8本セット(平2/6/10/14、丸0/4/6/14号) FSC認証 長軸
ペベオ¥989税込¥1,0881本当日出荷油彩画用筆セットです。トラスコ品番632-9897形状平・丸毛材豚毛
アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド
ペベオ¥359税込¥3951本当日出荷から5日以内出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
セタカラーレザー(革用)110ml トップコート剤
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トップコート剤。革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用危険物の類別非危険物
白豚毛ステンシル筆 3本セット(4/10/16号)FSC認証 短軸
ペベオ¥579税込¥6371本当日出荷毛腰の強い白豚毛を使用したステンシル筆 3 本セットテキスタイルへのステンシルにも向けています。0。短軸。(品番:951190の後継品)筆の持ち手に使用されている木軸は、FSC 認証*された木材のみを使用しています。用途シルクスクリーン用トラスコ品番603-7761セット内容4号/10号/16号サイズ(号)4、10、16毛材豚毛
クラフト化繊筆 平・丸筆8本セット(平2/4/10/18、丸0/4/6/8号) FSC認証 短軸
ペベオ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷化繊筆のセットです。トラスコ品番632-9898形状平・丸毛材化繊
布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷有機溶剤を一切使用していないので、においが少ない布用の水性アクリルペイントスプレーです。不透明色で、濃色、淡色生地どちらにも発色します。ペイント後、約1時間自然乾燥し当て布をしてドライアイロンをまんべんなく約5分間当ててください。定着後は洗濯可能です。(塗布可能な素材:綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革。)。蛍光色は、不透明色ではなく半透明なので濃色生地には少し色が沈んでしまいます。用途綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革などに。材質水溶性アクリル樹脂、顔料、エタノール、水容量(L)0.1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状水溶性
油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml
ペベオ¥799税込¥8791個当日出荷油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。用途キャンバス、紙、ガラス、金属材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
セタカラーレザー(革用)ライトニングシンナー(薄め液)
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷セタカラーレザー専用の薄め液です。希釈した場合でもペイントの特性(定着力、発色など)は保たれ、色が薄くなると同時に、透明感がより高まります。エアーブラシを使って、最適な粘度でスムーズに塗布したい場合は、薄め液をペイントに対して、少なくとも50%以上で混ぜてください。(ペイントは最大でも50%以内)エアーブラシ技法は塗り跡がなく、均一に塗れるので、特にスニーカーのカスタマイズに適しています。主成分:アクリル樹脂、水用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2958材質アクリルバインダー、顔料、水主成分アクリル樹脂、水危険物の類別非危険物
ステンシルフィルム A3
ペベオ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(1枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンシル型を作るための透明フィルムで、ツルツルとした面が表です。 丈夫な素材なので、何度でも繰り返し使用できます。カッターナイフなどで切りぬくことも可能ですが、マークカッターを使用するとさらに便利です。布地に仮接着するためにデザインボンドを使用すると便利です。用途ステンシル用材質PET(ポリエステル)厚さ(mm)0.0075
厚塗りペイント用 ブラウン化繊・硬毛 筆 平・丸筆8本セット(平2/6/10/14、丸0/3/6/10号) FSC認証 長軸
ペベオ¥1,098税込¥1,2081本欠品中アクリル、油画用筆セットです。トラスコ品番632-9903形状平・丸毛材化繊
セタカラーレザー(革用)セレクションボックス(20mlx6色+45mlx2種+マーカー)+筆1本
ペベオ¥4,198税込¥4,6181本欠品中セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて。いる高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4509セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本材質アクリルバインダー、顔料、水危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L危険物の性状非水溶性
アクリリックマーカー 0.7mm 極細ラウンド
ペベオ¥359税込¥3951本当日出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
布用水性アクリル絵具セタカラー 45ml ライトニングメディウム
ペベオ¥699税込¥7691本当日出荷セタカラー専用薄め液です。用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番575-8798材質アクリルバインダー、顔料、水容量(mL)45主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
セタカラーレザー(革用)スターターボックス(20mlx5色+45mlデグレイザー)+筆1本
ペベオ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、。23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4518セット内容01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本材質アクリルバインダー、顔料、水危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら