「peek 板」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂サンプルプレート PEEK アズワン

    樹脂サンプルプレート PEEK

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,510~税込¥3,861~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PEEK厚さ(mm)5
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    ¥40,600~税込¥44,660~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)150×245
  • TECAPEEK 板 Ensinger(エンズィンガー)

    TECAPEEK 板

    Ensinger(エンズィンガー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    6日以内出荷
    極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
    用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパン

    PEEK樹脂 板

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    3日以内出荷から13日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
  • ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
    色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    ¥156,083~税込¥171,691~
    1個
    5日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)300×495
  • ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
    色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    ¥188,496~税込¥207,346~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)495×495
  • PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパン

    PEEK樹脂 丸棒

    エンズィンガー・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
  • 樹脂板材 アズワン

    樹脂板材

    アズワン
    ¥38,530~税込¥42,383~
    1個
    5日以内出荷
    材質PEEK
  • PEEKシート コクゴ

    PEEKシート

    コクゴ
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1枚
    7日以内出荷
    熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張リ・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いpH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消火性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。【用途】。機械的強度:自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性:スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性:半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性:原子力関連設備。電気絶縁性:半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性:計測機器部品、各種精密部品。食品衛生:各種食品加工ライン。グレード:PK450。
  • PTFEシート モノタロウ

    PTFEシート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー)

    TECAPEEK 丸棒

    Ensinger(エンズィンガー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    6日以内出荷
    極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
    用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
  • PTFE板 アズワン

    PTFE板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別厚板タイプ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 エンズィンガー・ジャパン

    高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1枚
    6日以内出荷
    30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    。PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.1mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-91
  • 医療用PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパン

    医療用PEEK樹脂 板

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1枚
    5日以内出荷
    医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
  • ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
    色黒色タイプHPV PEEKグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)75(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+25.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)曲げ強度(MPa)97(D-790)
  • 高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード エンズィンガー・ジャパン

    高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1枚
    6日以内出荷から55日以内出荷
    30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    当日出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.5mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-95
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    当日出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.3mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-93
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    欠品中
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.2mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-92
  • ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    4日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。 摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。
    色灰褐色タイプGF30 PEEK呼び幅(mm)525グレードガラス繊維強化グレード比重1.51(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)90(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)0~+1.1幅公差(mm)0~+25.0質量(kg/枚)7.9呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695)呼び厚さ(mm)10圧縮弾性率(MPa)6060(D-695)曲げ強度(MPa)-
  • 導電性PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパン

    導電性PEEK樹脂 板

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥329,800税込¥362,780
    1枚
    6日以内出荷
    カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
    種別250×250×20アズワン品番3-3088-03
  • 高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加 エンズィンガー・ジャパン

    高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1枚
    6日以内出荷
    30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
  • PEEK356メッシュ 目開き35μ 1250mm×1m tantore

    PEEK356メッシュ 目開き35μ 1250mm×1m

    tantore
    ¥86,980税込¥95,678
    1枚
    4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品・滑り性に優れています。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    サイズ1250mm×1mアズワン品番65-0261-85
  • PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥779,800税込¥857,780
    1個
    5日以内出荷
    ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
    材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)色黒色タイプPK450CA幅公差(mm)0~+25.0
  • ESD490HR (ポリエーテルエーテルケトン)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ESD490HR (ポリエーテルエーテルケトン)板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    5日以内出荷
    セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的特性を高めたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)素材。 耐熱性寸法安定性に優れる。
    材質ポリエーテルエーテルケトン長さ(mm)300幅(mm)300色黒色タイプESD490HR
  • TRINITY Black AZLA(アズラ)

    TRINITY Black

    AZLA(アズラ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電波法備考:該当製品ではない
  • TRINITY USB-C Black AZLA(アズラ)

    TRINITY USB-C Black

    AZLA(アズラ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない●電気用品安全法(備考):該当製品ではない
  • TRINITY Champagne Gold AZLA(アズラ)

    TRINITY Champagne Gold

    AZLA(アズラ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
    仕様●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電波法備考:該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • TRINITY Blue AZLA(アズラ)

    TRINITY Blue

    AZLA(アズラ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
    仕様●電波法備考:該当製品ではない●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • TRINITY USB-C Blue AZLA(アズラ)

    TRINITY USB-C Blue

    AZLA(アズラ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない●電気用品安全法(備考):該当製品ではない
  • センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明 コロプラスト

    センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 透明

    コロプラスト
    ¥8,698税込¥8,698非課税商品
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    消化管用ストーマ袋 一体成型ワイドイージクローズ排出口 ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。 「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。 「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。 フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。 排出操作が短時間で簡便に実施できる理由 コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。 写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照) このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。 便排出時と排出口閉鎖のポイント 1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。 3袋を絞るように便を排出します。 4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。 5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。 6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。 伸縮性皮膚保護剤 ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。 大型円形フィルター 大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。 試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。 *1 2010年 コロプラスト調査 *2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)
    仕様【採便袋】開放型 凹面/一体成型 ワイドイージクローズ ふくらんでいる腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤幅(mm)【採便袋】80(排出口)寸法(mm)【採便袋】270×130機能【採便袋】大型円形フィルター、7層防臭フィルム入数10枚/箱最大容量(mL)【採便袋】480(ISO規格)使用期間1~4日(目安)
  • センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 不透明 コロプラスト

    センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 コンケーブ 不透明

    コロプラスト
    ¥8,698税込¥8,698非課税商品
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    消化管用ストーマ袋 一体成型ワイドイージクローズ排出口 ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。 「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。 「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。 フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。 排出操作が短時間で簡便に実施できる理由 コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。 写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照) このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。 便排出時と排出口閉鎖のポイント 1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。 3袋を絞るように便を排出します。 4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。 5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。 6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。 伸縮性皮膚保護剤 ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。 大型円形フィルター 大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。 試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。 *1 2010年 コロプラスト調査 *2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)
    仕様【採便袋】開放型 凹面/一体成型 ワイドイージクローズ ふくらんでいる腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤幅(mm)【採便袋】80(排出口)寸法(mm)【採便袋】270×130機能【採便袋】大型円形フィルター、7層防臭フィルム入数10枚/箱最大容量(mL)【採便袋】480(ISO規格)使用期間1~4日(目安)
  • センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 バッグ 透明 コロプラスト

    センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 バッグ 透明

    コロプラスト
    ¥4,298税込¥4,298非課税商品
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    消化管用ストーマ袋 一体成型ワイドイージクローズ排出口 ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。 「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。 「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。 フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。 排出操作が短時間で簡便に実施できる理由 コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。 写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照) このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。 便排出時と排出口閉鎖のポイント 1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。 3袋を絞るように便を排出します。 4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。 5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。 6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。 二品系 新しいクリック・カップリング(ロック式) クリック・カップリングは波型のロックリングが特徴です。リングがバネの役割を果たすことで、ロックを容易にし、カチッという装着音でしっかり装着されているかが確認でき、安心感をもたらします。フランジはかみ合わせに力がいりませんので、腹圧がかからず操作も簡単です。センシュラ ミオ専用ベルト、4点止め安心ベルトと組み合わせて使用することができます。 大型円形フィルター 大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。 試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。 *1 2010年 コロプラスト調査 *2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)
    仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:開放型/一体成型ワイドイージクローズ/クリック・カップリング、【採便袋】大きさ:280×137mm、排出口幅:80mm、大型円形フィルター、7層防臭フィルム
  • センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 バッグ 不透明 コロプラスト

    センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 バッグ 不透明

    コロプラスト
    ¥4,298税込¥4,298非課税商品
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    消化管用ストーマ袋 一体成型ワイドイージクローズ排出口 ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。 「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。 「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。 フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。 排出操作が短時間で簡便に実施できる理由 コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。 写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照) このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。 便排出時と排出口閉鎖のポイント 1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。 3袋を絞るように便を排出します。 4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。 5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。 6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。 二品系 新しいクリック・カップリング(ロック式) クリック・カップリングは波型のロックリングが特徴です。リングがバネの役割を果たすことで、ロックを容易にし、カチッという装着音でしっかり装着されているかが確認でき、安心感をもたらします。フランジはかみ合わせに力がいりませんので、腹圧がかからず操作も簡単です。センシュラ ミオ専用ベルト、4点止め安心ベルトと組み合わせて使用することができます。 大型円形フィルター 大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。 試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。 *1 2010年 コロプラスト調査 *2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)
    仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:開放型/一体成型ワイドイージクローズ/クリック・カップリング、【採便袋】大きさ:280×137mm、排出口幅:80mm、大型円形フィルター、7層防臭フィルム
  • センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 フレックス イレオ 透明 コロプラスト

    センシュラ ミオ2 消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 フレックス イレオ 透明

    コロプラスト
    ¥6,198税込¥6,198非課税商品
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    消化管用ストーマ袋 大型キャップ式排出口 大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。 二品系 フレックス・カップリング(粘着式) 二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。 粘着式カップリング 青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。 大型円形フィルター 大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。 試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。 *1 2010年 コロプラスト調査 *2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施) 逆流防止弁 採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
    仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:排出型/大型キャップ式/粘着式カップリング、【採便袋】大きさ:370×170mm、大型円形フィルター、7層防臭フィルム、逆流防止弁あり、排液バッグ(外径接続型)に接続可能、キャップ式排出口外径:16mm、内径:13mm
  • センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 クローズ 不透明 コロプラスト

    センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 クローズ 不透明

    コロプラスト
    ¥3,398~税込¥3,398~非課税商品
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    伸縮性皮膚保護剤 ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。 大型円形フィルター 大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。 試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。 *1 2010年 コロプラスト調査 *2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)
    仕様【採便袋】閉鎖型 平面 平らである腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤機能【採便袋】大型円形フィルター、7層防臭フィルム入数10枚/箱使用期間0.5~1日(目安)
  • センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ コロプラスト

    センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ

    コロプラスト
    ¥8,698~税込¥8,698~非課税商品
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    消化管用ストーマ袋 大型キャップ式排出口 大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。 伸縮性皮膚保護剤 ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。 大型円形フィルター 大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。 試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。 *1 2010年 コロプラスト調査 *2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)