カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(60)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(29)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- SK11(10)
- ミヤコ(6)
- 昭和技研工業(5)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- アサダ(3)
- 日動電工(2)
- 三桂製作所(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- バクマ工業(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
「pf管 1m」の検索結果

ミラフレキSS(PFS)呼び線入
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(50m)ほか当日出荷から翌日出荷手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
カセツレックス スリット入
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(4m)4日以内出荷から17日以内出荷スリット入りの為、取り扱いしやすい。仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781本(50m×1本)3日以内出荷長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
PF管クリップ( 角度自在)
未来工業¥869~税込¥956~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
ニップル 1M×1MF
SK11¥469税込¥5161個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8適合流体空気
ニップルソケット1M×1FF
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8呼び径(A)6×6適合流体空気
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
通線ワイヤー ジョイントタイプ
サンワダイレクト¥4,798税込¥5,2781個当日出荷1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー色【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット(2m×15本)3日以内出荷長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様
アサダ¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。適合機種8/60、8.5/60、8.5/60Pホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラアズワン品番64-6749-17
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット(2m×20本)3日以内出荷長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット(2m×20本)3日以内出荷長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応