カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(40)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pf管25」の検索結果

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
コンビネーションアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。適合CD管・PF管共用
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50![[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978414-240919-02.jpg)
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥11,700~税込¥12,870~1巻翌日出荷注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から3日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ジョイントCPアダプター
未来工業¥329税込¥3621個当日出荷から翌日出荷薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,198税込¥2,4181セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
樹脂パイプカッター
トップ工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
配管サドル
日動電工¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷から4日以内出荷CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥4,398税込¥4,8381セット(20個)当日出荷から翌々日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
台付ステンレス片サドル
未来工業¥6,398~税込¥7,038~1セット(20個)翌日出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥165税込¥1821個翌日出荷メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。仕様●適合管:PF管22●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
第二種電気工事士試験部材セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット翌日出荷過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136829-240813-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷。内部に防水リング、パッキンが付いています。仕様●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661857-240528-02.jpg)
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
エスコ¥14,900税込¥16,3901巻翌日出荷。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136890-240813-02.jpg)
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ
エスコ¥10,500税込¥11,5501巻翌日出荷人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管






![Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607454-170331-02.jpg)











![Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607585-170331-02.jpg)
![[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978414-240919-02.jpg)


















![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136829-240813-02.jpg)

![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661857-240528-02.jpg)
![[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136890-240813-02.jpg)