カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • 制御機器(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • バイク純正部品(18)
  • オフィス家具(16)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-f1」の検索結果

270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接フランジ 10K 村部フランヂ

    溶接フランジ 10K

    村部フランヂ(4件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業

    壁付ネットワークケース PFFシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    549税込604
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • マグフィーン カネテック

    マグフィーン

    カネテック
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
    磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。
    用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~17インチ 薄型 タッチパネル対応 ブルーライトカット エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~17インチ 薄型 タッチパネル対応 ブルーライトカット

    エレコム
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルに対応した薄型のぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガードしてパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。今までにない薄さを実現し、はさみで簡単にカットできるフリーサイズタイプです。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。透過率69%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。万が一曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用しています。お好みの貼り方を選べるように、モニター貼りシール(両面シール)、フレーム貼りシール、タブシールの3種類の透明貼付シールが付属しています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品画面貼りタイプシール(両面シール)×6、フレーム貼りタイプシール×6、フレーム貼り(フィルター取り外し)タイプシール×8機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)69取付け方法両面テープ、またはタブシール紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5紫外線カットブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)0.3
  • CHSカップリングニップル G1/4 千代田通商

    CHSカップリングニップル G1/4

    千代田通商
    279税込307
    1個
    当日出荷
    種類カプラ寸法A(mm)33寸法C(mm)17質量(g)30トラスコ品番808-2542
  • シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120 YKK AP

    シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120

    YKK AP
    5,798税込6,378
    1本
    7日以内出荷
    用途シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材材質アルミ形材サイズT120
  • 光電センサ 検出範囲 2 mm → 15 mm Banner

    光電センサ 検出範囲 2 mm → 15 mm

    Banner
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
  • ポリファンフラップディスクSGA PFERD 馬印

    ポリファンフラップディスクSGA

    PFERD 馬印
    7,998税込8,798
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ペーパー寸法(mm)23
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm

    Banner
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 200 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 200 mm

    Banner
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLABアズワン品番65-7347-38
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm

    Banner
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm

    Banner
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    BannerT18-2エポキシ密閉型ライトアングルセンサは、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途向けの化学的に堅牢なエポキシ密閉型プラスチックセンサです。繰り返しクリーニングしても摩耗しません。強力で明るい赤色の発光体ビームを備えており、簡単に位置合わせできますセットアップ。非常に視認性の高い出力とデュアル機能の電源/安定性インジケータを備えています。動作温度範囲が広く、-40→+70℃(-40→+158°F)です。センサスタイルのバレル検出範囲:100mm出力タイプ:PNP電気接続:M124ピン光源赤外線最大電流:25mA応答時間:2ms
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:T18-2アズワン品番65-7314-08
  • Glass fiber disc w/o binder APFF 142mm 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)

    Glass fiber disc w/o binder APFF 142mm 50/Pk 50PK

    Merck(メルクミリポア)
    64,299税込70,729
    1セット(50個)
    16日以内出荷
    仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:APFF、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, APFF, 142 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:300、最高操作温度、℃:500、水の流量、mL/min x cm2:1.4、空隙率%:90材質グラスファイバー品名グラスファイバー フィルターフィルター直径(Φmm)142湿潤性親水性アズワン品番61-0202-84
  • 回転プラグ PF1/4F SK11

    回転プラグ PF1/4F

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮適合流体空気接続ねじPF1/4めねじ最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内強制給排気形 ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内強制給排気形

    ノーリツ
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    自動ふろ配管クリーン、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
    仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプフルオート種類従来タイプ形式設置フリー形ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態PS扉内強制給排気形給水・給湯接続20Aグリーン購入法適合暖房能力(kW)14.0号数24号
  • CARBU,PF50K1(F4A) ホンダ

    CARBU,PF50K1(F4A)

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内強制給排気形 ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内強制給排気形

    ノーリツ
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
    フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
    仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプオート種類従来タイプ形式設置フリー形ガスの種類12A・13A接続2温度6P内蔵リモコン別売設置形態PS扉内強制給排気形給水・給湯接続20Aグリーン購入法適合暖房能力(kW)14.0号数24号
  • ナツメ・小丸球 IDEC(和泉電気)

    ナツメ・小丸球

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    22日以内出荷から50日以内出荷
  • カバー サイド 3 1B6-F1731-01-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 3 1B6-F1731-01-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1B6-F1731-01-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1P4-F1721-01-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P34)_CE50D(3P35)
  • レツグシ-ルド 1 5ST-F8311-01-PF YAMAHA(ヤマハ)

    レツグシ-ルド 1 5ST-F8311-01-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
  • カバー サイド 5 1B6-F171E-01-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 5 1B6-F171E-01-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1B6-F171E-01-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • フエンダ,フロント 3B3-F1511-01-PF YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 3B3-F1511-01-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
  • カバ-,サイド 2 3B3-F1721-01-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 3B3-F1721-01-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
  • カバ-,サイド 3 3B3-F1731-01-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 3 3B3-F1731-01-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
  • Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5R VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5R

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 1kV dc F471K29Y5RN6UK5R VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 1kV dc F471K29Y5RN6UK5R

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dc

    VISHAY
    949税込1,044
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 820pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc

    VISHAY(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dc

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フエンダ フロント 1B6-F1511-00-PF YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ フロント 1B6-F1511-00-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1B6-F1511-00-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • カバー サイド 4 1B6-F1741-00-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 4 1B6-F1741-00-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1B6-F1741-00-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • カバー サイド 2 1B6-F1721-04-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 2 1B6-F1721-04-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1B6-F1721-04-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • カバー サイド 1 1B6-F1711-02-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 1 1B6-F1711-02-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1B6-F1711-02-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • カバー サイド 3 1P4-F1731-10-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 3 1P4-F1731-10-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1P4-F1731-10-PF主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • カバ- 1 2CM-F842M-00-PF YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 1 2CM-F842M-00-PF

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dc

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応