カテゴリ
- 制御機器(1,037)
- 整備工具・収納(52)
- 科学研究・開発用品(23)
- 測定用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 機構部品(16)
- 切削工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- バイク純正部品(13)
- 電気材料(12)
- メカニカル部品(12)
- 建築金物(8)
- 農業機械(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(46)
- DiodesZetex(30)
- EPCOS(16)
- KEMET(73)
- KYOCERA AVX(30)
- MURATA(村田製作所)(305)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- nexperia(26)
- onsemi(85)
- RS PRO(12)
- TDK(49)
- Texas Instruments(52)
- VISHAY(23)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- YAGEO(166)
- エスコ(13)
- ホンダ(13)
- 京セラ(23)
- 東芝(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PTFEろ紙 PF050
ADVANTEC¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。用途研究・開発・品質管理/製造厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73捕集効率(%)85(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
PTFE濾紙(PF-050)
アドバンテック¥4,998税込¥5,4981組(20枚)当日出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。仕様210g/m2 厚さ0.36mm入数(枚)20グレードPF050大きさ47mmΦ
パナソニック プロウブ毛トリマー ES-PF50-K
パナソニックヘルスケア¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷刃先が丸いので、石けんやローションなしでウブ毛をやさしくカットできます。プロの色々な持ち方に学んだスリムフィットデザインです。スタンドに置くだけで手間なしに充電できます。本体と充電スタンドは防水式です。質量(g)約75電源(V)AC100-240、50/60Hzコード長さ(m)約1(充電器)本体寸法(mm)28×25×180(キャップなし)連続使用可能時間1回の充電で約40分充電時間(時間)約8(室温0~35℃)アズワン品番8-8590-11
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 5a A25PF50シリーズ
マルヤス電業¥1,898税込¥2,0881個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
オンボードタイプ小電力用直流電源トランス
大阪高波(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷オンボードタイプの小電力用直流電源トランス仕様オンボードタイプの小電力用直流電源トランス1次電圧(V)100
PTFE濾紙 PF-050シリーズ
ADVANTEC¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から40日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
ビニールゴクPF 50P
ダンロップ ホームプロダクツ¥209税込¥2301箱(70枚)欠品中はめやすく、ぬぎやすい外側(凹凸)加工を施しています。使い切りタイプで手軽に使用でき、手を清潔に保ちます。本品は食品衛生法 厚生省告示第370号に適合しています。用途調理・清掃・毛染めに。トラスコ品番205-6598材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色クリアサイズフリー全長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
低残水水中ポンプ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から3日以内出荷底部より「10mm」の水があれば揚水可能。 各種工事の排水、揚水に。 連続24時間運転可能。付属品ホースカップリング、ホースバンド仕様モータ保護機能付質量(kg)10.5コード長さ(m)5
ビニールゴクPF 50P
ダンロップ ホームプロダクツ¥379~税込¥417~1袋(10枚)ほか4日以内出荷しなやかフィットの極うす手です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。油に比較的強い塩化ビニール製です。用途介護・清掃・園芸に。仕様極うす手タイプ材質ビニール厚さ(mm)0.06色クリア区別左右兼用全長(cm)23
バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュ
オイレス工業¥1,698税込¥1,8681パック(10個)翌々日出荷植物由来のプラスチック原料とするバイオマスプラスチック軸受です。用途低荷重から高荷重、低速から高速まで、幅広い条件下で優れた摩擦性能を発揮し、ポリアセタールからの代替も可能です。厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂板材 厚物 ベークライト紙入り フェノール樹脂 ・褐色 PF-0505シリーズ
アズワン¥34,420~税込¥37,862~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色サイズ(mm)495×495
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷TDKs FG シリーズ 100 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-92
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-50 ですセンサアダプタ DSC-50注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-50●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-19
MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量 330 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6966-92
MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55 → +160 ℃ ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付けス仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-7083-87
MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっ仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-6973-44
MLCC 470pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥709税込¥7801袋(10個)7日以内出荷Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-86
MLCC 560pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入
YAGEO¥1,498税込¥1,6481セット(200個)7日以内出荷Yageo 560 pF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:560pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6983-03
MLCC 33pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入
YAGEO¥819税込¥9011セット(250個)7日以内出荷Yageo 0603。Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7008-13
MLCC 18pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7033-11
MLCC 150pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入
YAGEO¥939税込¥1,0331セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7007-89
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![半固定コンデンサ 50pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911371-251222-02.jpg)