カテゴリ
- 鈑金・塗装(10)
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pg-31-02」の検索結果

マニホールドベース 大場シリーズ
Festo¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Festo コモン電源マニホールドは空圧接続 G1/8 で、スルーホール取り付けを使用します。サブベースには展伸アルミ合金が使用されています。製品重量: 45.2 g仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0061アズワン品番65-8000-17
パソコンケース PCバッグ VAIO Pro PG VJPG31 シリーズ 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1仕様フィルム特性:反射防止適合機種VAIO Pro PG VJPG31 シリーズ材質バッグ:ウレタンフォーム質量(g)バッグ:約85対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×265×18内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約310×240
ノートPC ケース VAIO Pro PG VJPG31 シリーズ 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1仕様フィルム特性:反射防止適合機種VAIO Pro PG VJPG31 シリーズ材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約184外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約350×250×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約330×235対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約350×250×20内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約315×235
PCバッグ ノートパソコンケース VAIO Pro PG VJPG31 シリーズ 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット¥3,098税込¥3,4081セット4日以内出荷PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1仕様フィルム特性:反射防止適合機種VAIO Pro PG VJPG31 シリーズ材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)バッグ:約305対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約360×260×30内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約340×245
パソコンバッグ ノートパソコンケース VAIO Pro PG VJPG31 シリーズ 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ仕様フィルム特性:反射防止適合機種VAIO Pro PG VJPG31 シリーズ材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約315対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×290×45内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約380×280
ノートパソコンケース 薄型 VAIO Pro PG VJPG31 シリーズ 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコンケース特徴。。ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪。。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1仕様フィルム特性:反射防止適合機種VAIO Pro PG VJPG31 シリーズ質量(g)バッグ:約406対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×250×20内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約320×225
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(2kg)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個(2kg)当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)
日東工業(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個(2kg)5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から67日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から57日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥15,980~税込¥17,578~1個(2kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個(2kg)5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアーエレメント
東洋エレメント¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷大気中には、砂、ほこりなど車にとって大敵な不純物が多く存在しています。エアフィルタは、走行距離を重ねる毎に不純物が付着し性能が低下していきます。目づまりしたフィルタでは、充分な空気が送り込めず燃焼のバランス(空燃比)が崩れエンジンの不調や燃費の低下の原因につながるために交換が必要になります。[交換目安] 。各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。用途UDトラックス エアフィルタ主な適合純正品番52226-31101適合車種トラック(クオン) 2PG-(CD・CG・CV・CW)4## GH8ディーゼル ターボ 31/ 1~ 2RG・2PG-(CD・CG・CW・CX・GK)5## GH11 ディーゼル ターボ 29/ 4~ 2DG-(CF・CZ)5#L GH11 ディーゼル ターボ 除雪車 29/ 4~ 2PG(2KG・2DG)-GW6## GH13 ディーゼル ターボ トラクター R5/ 4~適合メーカーUDトラックス
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥17,980税込¥19,7781個(2kg)5日以内出荷BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥9,998税込¥10,9981個(2kg)5日以内出荷レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥25,980税込¥28,5781個(2kg)5日以内出荷オペル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーオペルコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥16,980税込¥18,6781個(2kg)5日以内出荷BMW MINI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW MINIコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥15,980税込¥17,5781個(2kg)5日以内出荷ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
安全基準インターロックスイッチ RS PRO 2NC, PG 13.5, 600V ac, IP67
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様通常の状態の構成:2NC●アクチュエータのタイプ:90 °キー●コンジットエントリ:PG 13.5●長さ:31mm●幅:31mm●深さ:95mm●電源電圧:600 V ac●最大AC電圧:600V●ハウジング材質:プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応