カテゴリ
- 機構部品(6)
- 作業工具(4)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ソフトタッチコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
ポールハンガーラック
YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷コンパクトに省スペースで収納できるポールハンガーラック。事務所入り口のエントランスへの設置に最適。バッグや帽子、コートをひとまとめに。土台におもりが入っており安定感もあります。用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。質量(kg)4.5
ソフトタッチネオコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング色ブラック質量(g)125全長A(mm)168表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)20頭部厚(mm)B:12頭部長(mm)C:40.5切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:40パイプ外径(Φmm)3.5~20
イヤホン 58cm
谷沢製作所¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷ヘッドセット ST7HED-03/ST7HED-04/7HED-13A系と共用。交換用のイヤホンPH166にはイヤーピースPP20160が装着済みです。長さ(cm)58
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16)
タカノ¥999~税込¥1,099~1本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18
ヘッドセット
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
ソフトタッチくわえ部樹脂
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2組)当日出荷はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。用途ソフトタッチの交換用として適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165材質ジュラコン(R)
ポケットpH計
ケニス¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50温度補償自動防水性IP67校正ポイント自動 1~3点
ソケットレンチセット(ZYKLOP)
Wera¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059)差込角(inch)3/8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら