カテゴリ
- 科学研究・開発用品(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 作業工具(30)
- 制御機器(29)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 空圧工具(10)
- バイク部品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- 清掃用品(6)
- 測定用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(64)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- KTC(13)
- NOK(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- omron(オムロン)(3)
- TRUSCO(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- アズワン(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(24)
- ケルヒャー(5)
- サンドビック(3)
- 内外電機(11)
- 川本ポンプ(川本製作所)(4)
- 日東工器(9)
- 日東工業(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(13)
- 竹村電機製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ
MSAファクトリー¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ
MSAファクトリー¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□40電源電圧(V)AC100電気容量20Wアズワン品番63-1269-42電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ソフトタッチコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
ハンドラップ PE製 PHシリーズ
アズワン¥1,920税込¥2,1121個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
ポケット硬鋼線カッター
HIT(ヒット)(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷硬線用のポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
傘ぽん 長傘専用袋
新倉計量器¥10,980税込¥12,0781セット(2000枚)当日出荷傘ぽん専用の追加用かさ袋です。 かさ袋には「傘落下防止用の帯」がついており、フロアにかさ袋が散らかるのを防ぎます。 有毒ガスの出ないポリエチレン製なので、燃えるゴミとして処理できます。トラスコ品番470-4991材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(kg)4.5寸法(幅W×長さL)(mm)110×750
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
ペンチ
WIZ'A¥1,980税込¥2,1781個翌々日出荷用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマー色マットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
ペーパータオルホルダー
SARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクトタイプ。 据え置きでも壁付けでも使える2WAY仕様で、最後の1枚まで簡単に取り出せます。 フロントパネルが半透明で残量が確認できます。付属品アルコールシート×1枚、両面テープ×1枚、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書トラスコ品番474-1561材質ABS色ホワイト質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×100×77収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)
日東工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌日出荷付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
盤用ヒータ
日東工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌日出荷ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
浅井戸用ポンプ
ケーピーエス工業¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から41日以内出荷使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
永磁リフマ
カネテック¥739,800税込¥813,7801台翌々日出荷から3日以内出荷大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。 これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中) 前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
ワンタッチハンガー ダブル
フクダクラフト¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷衣類やカバン、帽子などが収納できます。上下に伸縮可能。キャスター付き。ハンガー棒2本。用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。材質スチール、ポリプロピレン質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88.5×43×101~171
エスロンエスロペックスCV
セキスイ¥32,980税込¥36,2781巻(50m)4日以内出荷から6日以内出荷高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
ニリンヨウホイールダンパーゴム(4コイリ)
OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷用途二輪用補修部品適合車種ホンダ:スーパーカブ[代表純正番号:06410-GFJ-J01]
ニリンヨウフロントフォークブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(2個)5日以内出荷用途二輪用補修部品適合車種ホンダ:ディオ[代表純正番号:51661-GFC-771]
パイプ式打込みホルダー(手打)パイプホルダー
コマドリル¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷から7日以内出荷組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
耐寒ソフトクリア
タカギ¥265~税込¥292~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。用途園芸散水用材質塩化ビニル樹脂色クリア使用流体水特性耐寒/柔軟性/透明性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら