カテゴリ
- 切削工具(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 機構部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(4)
- 電動工具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(3)
- ELPA(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- GEDORE(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- NAKATAKI(10)
- NOK(1)
- TRUSCO(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(1)
- エスコ(2)
- サンドビック(7)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- ハイオス(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- 大阪魂(3)
- 宮谷製作所(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

六角棒レンチ PH42 8セット
GEDORE¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。トラスコ品番855-6870セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)24.5表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
六角棒レンチ PH42 10セット
GEDORE¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。トラスコ品番855-6871セット内容1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)25.9表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777





PPポケットホルダー
LION (ライオン事務器)¥579税込¥6371パック(4冊)当日出荷仕様20mmのマチ付材質再生PPシート・0.2mm厚サイズA4判本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×20×235RoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり
ポップナット
ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(4個)ほか当日出荷ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。材質スチール形状平頭表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入)
アズワン¥4,850税込¥5,3351箱(10本)当日出荷ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。材質導電性PP寸法(mm)420×199表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-6758-01線径(mm)Φ8
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ
ジョー・プリンス竹下¥839税込¥9231個当日出荷・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
ステンレスブラカンハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シリンダー
ジョー・プリンス竹下¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品鍵 2 本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
小穴スタイラス(12AAM105
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM105先端半径(μm)25
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)![スライドクリップファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518244-180717-02.jpg)





スライドクリップファイル
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥299税込¥3291冊当日出荷オシャレに分かりやすく分類・保管。スライドクリップ式の簡易ファイル。プレゼンテーションなどの少量の書類に便利にご使用いただけます!材質ポリプロピレン(PP)表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、金属製クリップ収納枚数約20枚
ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】
Canon¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)170素材光沢
インテリアペットハウス
アイリスオーヤマ¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷木目調の天板がお部屋に馴染むデザインのハウスです。天板を取り外して、本体の丸洗いが可能です。柔らかい厚手のクッション付きです。天板はPVC加工により、水をこぼしてもふき取りができます。天板に猫が乗ることができ、多頭飼いの方にもおすすめです。直径(Φmm)クッション:約360質量(g)3240耐荷重(kg)(約)ふた10適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×424×346入口寸法(mm)約230×200
ペンライト
プレゼントせきね¥1,558税込¥1,7141本翌々日出荷電源スイッチ クリッププッシュ式 クリップ部分を指で押して本体と接触している間、電源が入ります。※ニップル球はフィラメントを使用しているため長時間の使用や大きな衝撃で球切れをおこす起こす事があります。その際は専用のPH421用ニップル球を購入ください。付属品単4マンガン乾電池 2本長さ(mm)128質量(g)43アズワン品番8-8205-31
ロール紙/厚口コート紙HG
Canon¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙坪量(g/m2)145紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ
ブラカンハンドル
ジョー・プリンス竹下¥949~税込¥1,044~1個6日以内出荷取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
Wプレーン本焼鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から11日以内出荷貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!用途モルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/鋼
POPナット(ヘキサ APH
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金
Wプレーンステン鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷から28日以内出荷貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!ステンレス板で錆びにくく手入れが簡単。用途錆びやすい材料やモルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/ステン/鋼
3カ-W POPナット(ヘキサ SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(8個)翌々日出荷材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質スチール表面処理3価ホワイト
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥689税込¥7581本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(厚口) 】
Canon¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)255素材光沢
AIZENメディカルペンライト ニップル球タイプ 医療用瞳孔ゲージ12サイズ AZPH-421シリーズ
テイエムアイ¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷●プロフェッショナル方々の医療用ペンライトです。●電球は光に直線性の無いニップル球を使用しています。●信頼の日本製、ニップル球の優しい明るさが確認部位をほど良く照らします。仕様ピンク寸法(mm)瞳孔ゲージ:1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8質量(g)45(マンガン電池×2本含)電源単4乾電池 2本光源2.2V-0.25A(ニップル球特殊リング付)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)12×128mmアズワン品番68-6590-35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00040000574医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製 ピット蓋 厚み4mm
ホクセイ¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷から11日以内出荷ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。寸法t(mm)4適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![スライドクリップファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518244-180717-02.jpg)