カテゴリ
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ph-625b」の検索結果

【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。 背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。付属品ディスプレイ取付ネジセット幅(mm)740高さ(mm)1595キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個)キャスター径(Φmm)75角度調整範囲前方12度、後方12度(任意調節可能)キャスターの有無あり
液晶ディスプレイ+対応スタンドセット
Philips¥129,800~税込¥142,780~1セット4日以内出荷会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°
液晶ディスプレイ+対応スタンドセット
Philips¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。付属品クイックスタートガイド / 保証書 / リモコン / リモコン用電池 / フィリップスロゴ / USBカバー / ネジ / ケーブル留め / ACスイッチカバー仕様【内蔵メディアプレーヤー】対応、【回転(表示画面/OSD回転機能)】非対応、【映像出力端子】非対応その他【ヘイズ値】H=1%使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40消費電力(W)【スタンバイ時】<0.5、【最大】155、【標準】105適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2ケーブル長(m)HDMIケーブル(1.8 電源ケーブル(3 RS232ケーブル(3 R232デイジーチェーンケーブル(1.8 IRセンサーケーブル(1.8 DVI/D-subケーブル(1.8表面処理ハーフグレア本体質量(kg)【スタンド】23.5、【ディスプレイ】10.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】973×561.2×63.5連続使用時間1日18時間限定稼働本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド】740×760×1595コントラスト比【Smart Contrast適用時】500000:1、【標準値】1200:1解像度3840×2160保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)入力端子【映像】DVI-I ×1、HDMI2.0 ×2【音声】3.5mmステレオミニジャック ×1VESAマウント(mm)200×200(M6)接続端子USB2.0×2スピーカー10W+10W色(本体)ブラック出力端子3.5mmステレオミニジャック×1使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°モニターサイズ43パネル駆動方式ADSベゼルサイズ(mm)13.9(上下左右)最大表示色約10億7000万色有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)941.184×529.416輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)
Philips¥139,800~税込¥153,780~1セット11日以内出荷設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°サービス分類組立・設置・取付
ベースカバー
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷脚部が出っ張らないアールデザインを維持しながら、機器も置ける有効スペースを確保 機器の下面への放熱とデザイン性を兼ね備えたパンチング加工幅(mm)736質量(kg)約6.5奥行(mm)463外形寸法(幅W×奥行D)(mm)736×463総耐荷重(kg)約30
ディスプレイ背面受け金具
HAMILeX(ハミレックス)¥7,098税込¥7,8081台翌々日出荷ディスプレイを受ける先端部にアジャスターを採用し、タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます幅(mm)53質量(kg)約1高さ(mm)25奥行(mm)246外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×246×25
カメラスタンドアタッチメント
HAMILeX(ハミレックス)¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷上・下設置に対応。前後調整/上下調整可能。ケーブル収納スペースでスッキリ配線。質量(kg)1.5対応機種[ディスプレイスタンド]PL-5135B/PL-5337B/PL-5355BPH-625S/PH-625B/PH-627S/PH-627BPH-663/PH-665/PH-667/PH-669/PH-679PH-773/PH-775PH-813/PH-815/PH-817/PH-818/PH-815F/PH-817FPH-B813/PH-B815/PH-B817/PH-B818/PH-B815F/PH-B817FPH-915/PH-917[カメラスタンド]PLP-B502PHP-S6202/PHPB6202PHP-62PHP-7702※上部取付のみ対応PHP-8102/PHP-B8102PHP-9102外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 420 × 奥行き 79 × 高さ 165総耐荷重(kg)5上下調整あり
棚板ワイド
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷幅(mm)680質量(kg)約5高さ(mm)60奥行(mm)320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×320×60総耐荷重(kg)約10
棚板ショート
HAMILeX(ハミレックス)¥8,798税込¥9,6781枚3日以内出荷幅(mm)440質量(kg)約3.5高さ(mm)60奥行(mm)320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×60総耐荷重(kg)約10