カテゴリ
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ph-627b」の検索結果

【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷前方12度、後方12度の角度調節可能。 左右の角度固定ノブで簡単調節。 配線、CPU、STBを収納可能。 移動に便利なキャスター付。 (直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)用途【大型用】~70V型対応付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約26.5色黒耐荷重(kg)120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595対応インチサイズ~80V型
65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット
Philips¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×2、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働サイズ65型消費電力(W)161適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3×837.3×68.9本体質量(kg)ディスプレイ:29最大消費電力(W)227コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1VESAマウント(mm)400×400(M8)接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)500
液晶ディスプレイ+対応スタンドセット
Philips¥189,800~税込¥208,780~1セット4日以内出荷会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°
液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)
Philips¥259,800~税込¥285,780~1セット11日以内出荷設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°サービス分類組立・設置・取付
ベースカバー
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷脚部が出っ張らないアールデザインを維持しながら、機器も置ける有効スペースを確保 機器の下面への放熱とデザイン性を兼ね備えたパンチング加工幅(mm)736質量(kg)約6.5奥行(mm)463外形寸法(幅W×奥行D)(mm)736×463総耐荷重(kg)約30
ディスプレイ背面受け金具
HAMILeX(ハミレックス)¥7,098税込¥7,8081台翌々日出荷ディスプレイを受ける先端部にアジャスターを採用し、タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます幅(mm)53質量(kg)約1高さ(mm)25奥行(mm)246外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×246×25
カメラスタンドアタッチメント
HAMILeX(ハミレックス)¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷上・下設置に対応。前後調整/上下調整可能。ケーブル収納スペースでスッキリ配線。質量(kg)1.5対応機種[ディスプレイスタンド]PL-5135B/PL-5337B/PL-5355BPH-625S/PH-625B/PH-627S/PH-627BPH-663/PH-665/PH-667/PH-669/PH-679PH-773/PH-775PH-813/PH-815/PH-817/PH-818/PH-815F/PH-817FPH-B813/PH-B815/PH-B817/PH-B818/PH-B815F/PH-B817FPH-915/PH-917[カメラスタンド]PLP-B502PHP-S6202/PHPB6202PHP-62PHP-7702※上部取付のみ対応PHP-8102/PHP-B8102PHP-9102外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 420 × 奥行き 79 × 高さ 165総耐荷重(kg)5上下調整あり
棚板ワイド
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷幅(mm)680質量(kg)約5高さ(mm)60奥行(mm)320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×320×60総耐荷重(kg)約10
棚板ショート
HAMILeX(ハミレックス)¥8,798税込¥9,6781枚3日以内出荷幅(mm)440質量(kg)約3.5高さ(mm)60奥行(mm)320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×60総耐荷重(kg)約10