カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み

ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター付属品ディスプレイ取付ネジセットキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付キャスター径(Φmm)100角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)上下調整50mmピッチ 6段階キャスターの有無あり
機器収納ボックス
HAMILeX(ハミレックス)¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷扉部分にシリンダー錠付(盗難防止) 大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能 PH-823B/825B/827B/829Bの脚部に固定可能 背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)。PH-820シリーズ本体の配線穴にダイレクトに配線可能付属品棚板1枚幅(mm)802質量(kg)約21.5奥行(mm)492耐荷重(kg)総耐荷重:約40、天板:30以下、棚板:20以下、底板:40以下有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×380外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×492×450
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら