カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ph280」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
吸盤付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)吸盤付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
不要時は洗面器に吸着。
付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240玉大(mm)3
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードミドリ安全(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1足
当日出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。
ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAPミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷から翌日出荷
足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト足幅3E材質(アッパー)人工皮革種類クリーンシューズ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
交換ランプ LMP-H280 SONY(ソニー)交換ランプ LMP-H280SONY(ソニー)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
スペクトロクァント (R) pHセル テスト 測定原理: 測光分析 pH6.4-8.8 101744 280Tests Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) pHセル テスト 測定原理: 測光分析 pH6.4-8.8 101744 280TestsMerck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0290-58危険物の類別非危険物
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダTDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータTDKラムダ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
55,980税込61,578
1個
当日出荷から103日以内出荷
壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
4日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え
定格入力電圧(V)DC280仕様ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転形状オンボード高さ(mm)12.7タイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1入力電圧範囲(V)DC200~425出力数1
感熱式プリンタセット タニタ感熱式プリンタセットタニタ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
適合機種BD-715A、BD-815、WB-150、WB-260A、PH-550A、PW-650A、TL-280、TL-290(RS仕様のみ対応)セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタ用紙(2903)4巻
メータ スピード&フューエル KPH 28011-0168 Kawasakiメータ スピード&フューエル KPH 28011-0168Kawasaki
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
メータ スピード&タコメータ KPH 28011-0187 Kawasakiメータ スピード&タコメータ KPH 28011-0187Kawasaki
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
メータ スピード&タコメータ KPH 28011-0092 Kawasakiメータ スピード&タコメータ KPH 28011-0092Kawasaki
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250JDF
メ-タ,スピード&タコメータ,MPH/KPH  28011-0038 Kawasakiメ-タ,スピード&タコメータ,MPH/KPH 28011-0038Kawasaki
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:28011-0038
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
放熱器 TDKラムダ放熱器TDKラムダ
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
幅(mm)116.8高さ(mm)25.4質量(g)160奥行(mm)61対象PAF500F, PAF600F, PAF700F, PFE300SA, PFE500SA, PFE700SA, PH1200A280, PF1500B熱抵抗1.7℃/W
ベンチトップ型自動標準緩衝液識別機能付きPHメーター PHS-3C REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型自動標準緩衝液識別機能付きPHメーター PHS-3CREX[科学研究・開発用品]
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
PHS-3CタイプのpHメーターは、新設計の形状と大画面LCDセグメントコード液晶を採用し、クリアで美しいディスプレイを備え、自動標準緩衝液識別機能を備え、4.00pH、6.86pH、9.18pHなどの3つの標準緩衝液を識別できます。 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH) 手動温度補償機能を備えた2点校正。
仕様温度補正:手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg、標準構成:2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー、オプションのアクセサリ:ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照電極・pHプローブ(槍先およびフラット)・電極の充填液・スターラー種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 なし範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度 なし分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 なし校正最大2ポイントパラメータpH・ORP
PhenoSphere(TM) 5μm NH2 80A、LCカラム 00シリーズ PhenomenexPhenoSphere(TM) 5μm NH2 80A、LCカラム 00シリーズPhenomenex
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:要求の少ない古い方法
フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径80AUSPコード該当なし粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相アミノ ・ NH2分離モード正常相
PhenoSphere(TM) 3μm NH2 80A、LCカラム 00シリーズ PhenomenexPhenoSphere(TM) 3μm NH2 80A、LCカラム 00シリーズPhenomenex
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷
推奨用途:要求の少ない古い方法
フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径80AUSPコード該当なし粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相アミノ ・ NH2分離モード正常相
SphereClone 3μm NH2 80A、LCカラム 150×2.1mm PhenomenexSphereClone 3μm NH2 80A、LCカラム 150×2.1mmPhenomenex
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:スフェリソーブの代替品
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7334-85内径(mm)2.1細孔径80AUSPコード該当なし粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相アミノ ・ NH2分離モード正常相