カテゴリ
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

PH3100用アームのみ
ノガ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。質量(kg)0.24支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥249税込¥2741本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら