カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(118)
    • 標準液/校正液(16)
  • バイク部品(7)
    • ハロゲンランプ(2)
    • 交換用電球(1)
  • オフィス家具(173)
  • バイク純正部品(135)
  • 作業工具(98)
  • 物流用品(68)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 作業服(24)
  • 塗料(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 制御機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 機構部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 清掃用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 安全保護具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「ph9」の検索結果

923件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PonLED PH9 M&H

    PonLED PH9

    M&H(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH9 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH9 12V

    M&H(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    色クリアタイプPH9定格電圧(V)12主な適合車種旧型車・市販ランプ改造車など
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH9 6V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH9 6V

    M&H(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    色クリアタイプPH9電圧(V)6主な適合車種旧型車・市販ランプ改造車など
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • PH標準液 TOKO(東興化学研究所)

    PH標準液

    TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(500mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業(14件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷
    シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 4L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 4L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    種別4Lアズワン品番61-0307-16危険物の類別非危険物
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 25℃ Certipur (R) 109408 1L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 25℃ Certipur (R) 109408 1L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥12,999税込¥14,299
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0306-86危険物の類別非危険物
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 4L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 4L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥37,799税込¥41,579
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番61-0307-07危険物の類別非危険物
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 10L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 10L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    欠品中
    種別10Lアズワン品番61-0307-17危険物の類別非危険物
  • PH標準液 横河電機

    PH標準液

    横河電機(16件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(250mL)
    翌々日出荷
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 10L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 10L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0307-08危険物の類別非危険物
  • 濃縮バッファー ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH9.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109889 1ST Merck(メルクミリポア)

    濃縮バッファー ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH9.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109889 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,269税込¥7,996
    1個
    欠品中
    種別チトリゾール TM 109889 1STアズワン品番61-0308-76危険物の類別非危険物
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(36件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
    仕様接続部外径16・18mm用。材質ポリエチレン長さ(m)3
  • ワンタッチペーパーホルダー TRUSCO

    ワンタッチペーパーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
    付属品木ねじ色白保持枚数A4用紙10枚
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 1L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ サーティピュア (R) 109461 1L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥12,999税込¥14,299
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0307-06危険物の類別非危険物
  • オンラインpHモニター ACアダプタ/USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 MMK SCIENTIFIC

    オンラインpHモニター ACアダプタ/USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990

    MMK SCIENTIFIC
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    【pH常時測定】 大切な試料や生体のpHを24時間・365日測定し続けます。 【3way給電方式】 ACアダプタ/USB給電/LR44電池給電のいずれかを選択してご使用できます。 【1点手動校正】 ドライバーで簡単に校正が可能。PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【LCDディスプレイ&バックライト】 大きな文字盤、明るいバックライトで数値を正確に視認することができます。 【電極の交換】 電極交換が可能です。BNCソケットで簡単に脱着できます。 【安心の製品保証】 本体1年間と電極6ヶ月の製品保証。安心して長くお使いいただけます。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ付属品粉末校正剤(4.01/6.86/9.18)、LR44テスト用電池4個、USBケーブル(1m)、校正ドライバー、壁掛けツール、取扱説明書電源USB、LR44×3個本体寸法(mm)75×55×28本体質量(g)75使用温度(℃)0-50測定範囲(pH)0.00-14.00精度(pH)±0.1校正1点・手動分解能(pH)0.01
  • ツバ管 ELPA

    ツバ管

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥255税込¥281
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
    用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。仕様配線工事用全長(mm)30
  • ゴミガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴミガード

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    排水目皿の上に乗せて使用。 流れ止めピンでずれを防止。
    材質ステンレス、SBR
  • ポータブルpH計本体+KCl無補給型電極 0.75mケーブル 横河電機

    ポータブルpH計本体+KCl無補給型電極 0.75mケーブル

    横河電機
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    当日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
    仕様接続可能検出器:PH92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00 pH、温度/0~80 ※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器 全体を水没させる場合は0~50適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動機能pHと液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit表示範囲(℃)pH/-2.00~16.00 pH、温度/-10.0~120.0電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)アズワン品番2-6358-21
  • び~看用写真ステッカー つくし工房

    び~看用写真ステッカー

    つくし工房
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステッカー寸法(mm)297×420
  • おりこうなハサミ ENGINEER(エンジニア)

    おりこうなハサミ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。ナット回し:簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8、10、12mm)。ストレート刃:適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。ギザ刃:多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。ワイヤーカッター:針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。ダンボールオープナー:ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。
    用途食材の切断や果実の収穫、電線の切断などに材質ステンレス(刃部)/PBT(グリップ&キャップ)幅(mm)(グリップ)91全長(mm)207色ライムグリーン質量(g)177刃長(mm)78刃厚(mm)3
  • ユニットバス用トラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用トラップ皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの排水口用皿
    材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂
  • (91301)Oリング ホンダ

    (91301)Oリング

    ホンダ(12件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 500ML Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラー:青色, NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH9.00 20℃ Certipur (R) 109476 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    欠品中
    種別500MLアズワン品番61-0307-15危険物の類別非危険物
  • 片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    片角スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    適合(アーム)AB-91/92材質超硬合金寸法H(mm)42先端角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354886先端半径(μm)25
  • ラコムテスター用 オプション(校正液) CyberScan

    ラコムテスター用 オプション(校正液)

    CyberScan(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
  • カラーバッハー 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カラーバッハー

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 円錐スタイラス(超硬/12AAE869 Mitutoyo(ミツトヨ)

    円錐スタイラス(超硬/12AAE869

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-91・92材質超硬合金先端角度20度RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE869
  • 耐震薬品庫(スチール製) アズワン

    耐震薬品庫(スチール製)

    アズワン
    ¥114,000税込¥125,400
    1台
    当日出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
    材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
  • pH標準緩衝剤 横河

    pH標準緩衝剤

    横河
    ¥4,898税込¥5,388
    1ケース(500mL×12袋)
    当日出荷から翌々日出荷
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    用途ミニバール差し材質ステンレス
  • ゴミガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴミガード

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    銅製なのでヌメリ防止。 排水目皿の上に乗せて使用。 流れ止めピンでずれを防止。
    材質銅、SBR線径(Φmm)0.55網目#8
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    翌々日出荷
    クーラー用ドレンホース
    材質ポリエチレン接続口径16×18mm色アイボリー長さ(m)50ホース径(Φmm)14
  • ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル 横河電機

    ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル

    横河電機
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌々日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
    仕様【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)、接続可能検出器:PH92SN、OR92SN測定範囲pH/0.00~14.00pH、ORP/-2000~2000mV、温度/0~80 ℃※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器。全体を水没させる場合は0~50 ℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)または酸化還元電位(ORP)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)機能:pHまたはORP(mV)と液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)表示範囲pH/-2.00~16.00pH、ORP/-2000~2000 mV(-999~999 mVでは小数点以下1桁)、温度/-10.0~120.0 ℃繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit、ORP/読み値の±0.3 %(-999.9~999.9 mVでは±0.3 mV)電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)ORP検出器/KCI補給形複合ORP検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、 ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、白金(電極)アズワン品番2-6358-22
  • (91308)Oリング ホンダ

    (91308)Oリング

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌日出荷
    引き出し付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口750mm×奥行750mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。引出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすいです。スライドレール付のため開閉もスムーズです。左右方向の自由な位置に取付可能です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
  • 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品ディスプレイ取付ねじセット幅(mm)880質量(kg)約47.5色シルバー/ブラック高さ(mm)1679ピッチ(mm)80(3段階)耐荷重(kg)110(取付ディスプレイ80以下)、機器収納部:10以下有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(機器収納部)690×550×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×720/895×1679角度調整範囲前方5度・12度、後方7度・14度対応インチサイズ~80V型
  • スライドクリップファイル PLUS(プラス)[文具]
    グレー
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    スライドクリップファイル

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1冊
    当日出荷
    オシャレに分かりやすく分類・保管。スライドクリップ式の簡易ファイル。プレゼンテーションなどの少量の書類に便利にご使用いただけます!
    材質ポリプロピレン(PP)表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、金属製クリップ収納枚数約20枚
...
phs特集
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
"ph9" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷