カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phe-3fb3-ryg」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号灯付インターフェースコンバータ PHE パトライト(PATLITE)

    信号灯付インターフェースコンバータ PHE

    パトライト(PATLITE)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず保護等級IP20取付場所屋内通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)音圧80dB以上(本体正面1m)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず)定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと)取付方向正方向表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時)
  • グローバル対応ACアダプタ パトライト(PATLITE)

    グローバル対応ACアダプタ

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz