カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「phoenix 12ピン」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタフエニックス・コンタクト
7,898税込8,688
1個
当日出荷から33日以内出荷
Phoenix Contact 棒端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 棒端子フエニックス・コンタクト
3,698税込4,068特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズAI絶縁方式絶縁
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3幅(mm)5.2、(終端板)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)50.8質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台極数1奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPTV 2 5定格電圧(V)800定格電流(A)24(2.5mm2用)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7583-52許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4レベル数1カテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX、IECEx電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5 BU●コード番号:188-1740アズワン品番65-7583-29
REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21AUフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DU●ポール形式:12P●コード番号:188-6882アズワン品番65-7784-54
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6840アズワン品番65-7778-12
Ferrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GY フエニックス・コンタクトFerrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GYフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 19mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 4.6mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 4.6mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 22 mm、色:赤
仕様●ピン径:4.6mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:22mm●コード番号:186-0171アズワン品番65-7713-94
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列フエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7472アズワン品番65-7725-14
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
249,800税込274,780
1セット(250個)
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7471アズワン品番65-7674-09
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 18 mm、色:赤
仕様●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:18mm●コード番号:186-0172アズワン品番65-7751-15
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6844アズワン品番65-7777-52
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869アズワン品番65-7776-97
Ferrule plastic sleeve 24mm  black フエニックス・コンタクトFerrule plastic sleeve 24mm blackフエニックス・コンタクト
68税込75
1個
7日以内出荷
仕様ピン径 = 3.6mm断熱材 = プラスチック色 = 緑ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 20mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクトアダプタ, Phoenix Contact ストレートフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1箱(50個)
7日以内出荷
PCB コネクタ、公称電流: 12 A、ピン数: 4、ピッチ: 5.08 mm、接続方法:圧着接続、色:緑、電流 [A] の対応する対応するメス端子、及び導体断面積( mm 2 )データ: 10 A / MSTBC-MT 0.5 → 1.0 ( 3190564 )、5 A / MSTBC-MT 0.5 → 1、0、5 A ( 3190645、BC-1901.5 A )、5 / 5 ABA:バンドコンタクト
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:圧着●タイプ:基板用コネクタ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:320 V ac 、630 V ac●深さ:10.5mm●コード番号:190-2089アズワン品番65-7767-34
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:黄色
仕様●ピン径:3.5mm●エントリ数:1●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0170アズワン品番65-7713-92
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 500個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 500個入フエニックス・コンタクト
509,800税込560,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7461アズワン品番65-7720-28
Eaton Fulleon 産業用丸形コネクタ フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 産業用丸形コネクタフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●PSR-CT 安全回路のセンサ回路用 M12 ブラインドプラグで、ピン 1 がピン 2 及び 4 にブリッジされています。PSR-CT 安全回路の各センサ回路用のブラインドプラグです。●コード番号:190-8420アズワン品番65-7730-45
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ADVANCE 及びタイプ B24 の HEAVYCON ハウジング用の Phoenix Contact ピンインサート電源コネクタは、12 以上の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-3641アズワン品番65-7505-67
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
HEAVYCON ADVANCE 及び HEAVYCON タイプ B16 / B32 用の Phoenix Contact オスインサート電源コネクタは、12+2 + PE というポジション数のピンを備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0129アズワン品番65-7526-70
Ferrule AI 0 75-12 GY フエニックス・コンタクトFerrule AI 0 75-12 GYフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 1.3mmエントリ数 = 1色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 18mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
FERRULE LENGTH 18 MM Colour WHITE フエニックス・コンタクトFERRULE LENGTH 18 MM Colour WHITEフエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 1.1mm断熱材 = プラスチック色 = 白ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 18mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509アズワン品番65-7726-12
ヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
UL ( E60425 )、CSA ( LR13631 )Phoenix Contact COMBICON MKDS 3.81 mm 基板用端子台COMBICON MKDS 基板用端子台は、小型でコンパクトな設計になっています。特長頑丈な可動ケージ機構により、最大 1.5 mm 2 の電線( より線では1.0 mm2)に対応 個別のはんだピンとターミナルスリーブによる確実なストレインリリーフを実現 定格: 200 V / 12 A ポリアミド 6.6 Krilen UL94V0
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:400 V●シリーズ:MKDS 1/ 5-3.81●材質:ナイロン●コード番号:101-5407アズワン品番65-7711-67
ブーツレースフェルールキット ピン長さ 6mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルールキット ピン長さ 6mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 6 mm、長さ: 12 mm、色:赤
仕様●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:6mm●絶縁:絶縁●全長:12mm●コード番号:186-0173アズワン品番65-7710-17
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチPhoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します特長と利点:スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 基板接続用ヘッダとは何ですか基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917アズワン品番65-7777-57
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列フエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7462アズワン品番65-7717-24
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 2.8mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 2.8mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:グレー
仕様●ピン径:2.8mm●エントリ数:1●色:グレー●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0176アズワン品番65-7713-93
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5フエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
M12-SPEEDCON ソケット、ケーブル付きPhoenix Contact は、高品質で鮮やかな M12 ソケット製品を提供します。SPEEDCON シリーズはパネル取り付けで、ソケット上に TPE リッツ線を含めることができるため、このソケットをすぐに使用できます。SPEEDCON ソケットは、最高の漏洩防止機能を提供する密閉ユニットでもあります。SPEEDCON は、言うまでもなく、ケーブル配線時間を短縮する高速ロックシステムを備えています。 SPEEDCON ソケットはすべて、統一されたデザインによる信号、データ、伝送用の標準ピン配置及びコーディングで提供されます。特長と利点:M12 パネルサイズで、パネル取り付け用途向けに設計されています。 クイックロックシステムで配線時間を短縮できます 頑丈なニッケルめっき亜鉛合金ボディで優れた耐久性を発揮します カラーワイヤリード接続( 0.5 m、断面積 0.25 mm 2 ) IP67 等級、絶縁コンタクト側(ポリアミド 66 で密閉) 動作温度範囲: -25 to +85℃ M16 フラットねじにより、正確なソケット配置が可能 用途:産業用 センサ アクセサリ:M16 フラットナット - ; 802-5498 802-5498
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:5●長さ:500mm●シース材質:TPE●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:652-8166アズワン品番65-7373-06
オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 12VDC フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 12VDCフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1358-47
オートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDC フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDCフエニックス・コンタクト
7,798税込8,578
1個
23日以内出荷
仕様製品群:DTF シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ガラス充填 ナイロン 4.6(ポリアミド 4.6)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1358-51
オートモーティブ CONN 4POS RCPT 13A 12VDC フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 4POS RCPT 13A 12VDCフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1358-48
接続エレメント フエニックス・コンタクト接続エレメントフエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1個
82日以内出荷
50mm直径モデル, M12オス(5ピン)接続ベース
直径(Φmm)50型番1018853RoHS指令(10物質対応)対応