カテゴリ
- 切削工具(6)
- 制御機器(3)
- 家電(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「phr-4」の検索結果

プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥55税込¥611パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
スパイラルハンドリーマー SP-HR
大洋ツール¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵
aiwa(アイワ)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷AM/FMラジオに特化した据え置き型ラジオ。停電時や防災を見据えたLEDライト内蔵。消し忘れを防ぐLED電源ランプ付き。受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ。災害時にも役立つ単二乾電池×3本で長時間再生。大きな目盛り、ダイヤルでチューニングが合わせやすい。直径9cmのスピーカーで音声がはっきり聴こえる用途ポータブルホームラジオ AM FM LEDライト内蔵 乾電池 簡単 防災グッズ付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード色ブラック質量(g)約606(電池除く)電源単二乾電池×3本(4.5V別売り)周波数(kHz)AM受信:530~1600連続使用時間(時間)AM/約120、FM/約114(スピーカー使用で音量中程度の場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×5.7×16.8周波数(MHz)FM受信:76~108
aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付
aiwa(アイワ)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷イヤホンでもスピーカーでも楽しめて移動もラクラク♪コンパクトなホームラジオ。持ち運びしやすいグリップハンドル付き。手軽に移動してどこでもラジオが楽しめる。2Wスピーカーとイヤフォンジャック搭載。高音/低音の音質調整機能付き。災害時にも役立つ単一乾電池×4本でパワフル長時間再生。伸縮式ロッドアンテナ用途お部屋や庭先など好きな場所で。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポータブルラジオ ラヂオ ホームラジオ AM FM スピーカー イヤホン 電源コード 乾電池付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(g)720電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×6×15周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmステレオミニジャック