カテゴリ
- 建材・エクステリア(15)
- 切削工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「phr-5」の検索結果

JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PHR-5
JST(日本圧着端子製造)¥119税込¥1311袋(10個)当日出荷仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数5シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥57税込¥631パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
フォトロッド PHR
マイゾックス(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
フォトロッド
マイゾックス¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷写真写りの良い目盛・数字 。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い 。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
片開きドアセット FF型
永大産業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷から8日以内出荷セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028
片開きドアセット TK型
永大産業¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷から8日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目縦
トイレドアセット FF型
永大産業¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット色(柄)単色ホワイト柄、木目:なし枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028
片開きドアセット TS型
永大産業¥46,980税込¥51,6781セット7日以内出荷セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット色(柄)単色ホワイト柄、木目:なし枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028
トイレドアセット TK型
永大産業¥41,980税込¥46,1781セット7日以内出荷から8日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容ドア本体、レバーハンドル、枠セット種別固定枠有効開き幅(mm)523本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)592(ドア)扉寸法(mm)592×1990枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028木目縦
片開きドアセット FF型
永大産業¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠色単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目横
片開きドアセット 9M型
永大産業¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目縦
片開きドアセット TS型
永大産業¥46,980税込¥51,6781セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠色単色ホワイト等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目横
片開きドアセット 1Z型
永大産業¥42,980税込¥47,2781セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目横
片開きドアセット 2Z型
永大産業¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目縦