「pic16f」の検索結果

関連キーワード
372件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PIC16F1827-I/P MICROCHIP

    PIC16F1827-I/P

    MICROCHIP
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1827-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1827-I/P

    MICROCHIP
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    PIC16F1826/1827 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1826/1827ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、384バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 16 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 12チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 2個のキャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール PIC16F1826 1、PIC16F1827 2 2個のコンパレータ 8ビットタイマ PIC16F1826 2、PIC16F1827 4 1個の16ビットタイマ マスタ同期シリアルポート(MSSP)、SPI及びI2C付き PIC16F1826 1、PIC16F1827 2 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) データ信号変調器モジュール SRラッチ
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4K x 14ワード、256 B最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 384 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F1824-I/P MICROCHIP

    PIC16F1824-I/P

    MICROCHIP
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
  • PIC16F88-I/SS MICROCHIP

    PIC16F88-I/SS

    MICROCHIP
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F819-I/P MICROCHIP

    PIC16F819-I/P

    MICROCHIP
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
  • PIC16F1939-I/PT MICROCHIP

    PIC16F1939-I/PT

    MICROCHIP
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • PIC16F1933-I/SP MICROCHIP

    PIC16F1933-I/SP

    MICROCHIP
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
  • PIC16F648A-I/P MICROCHIP

    PIC16F648A-I/P

    MICROCHIP
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
  • PIC16F84A-20/P MICROCHIP

    PIC16F84A-20/P

    MICROCHIP
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F84A-20I/P MICROCHIP

    PIC16F84A-20I/P

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F88-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F88-I/P

    MICROCHIP
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(25個)
    3日以内出荷
    PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F87 / 88 ファミリのマイクロコントローラは、8 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 5 MIPS で動作し、7 KB のプログラムメモリ、368 バイトの RAM 、256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン x 16 パワーオンリセット( POR ) ブラウンアウトリセット( BOR ) ウォッチドッグタイマ( WDT ) インサーキットシリアルプログラミング( ICSP ) インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. 1 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) PIC16F88 モデルのみ キャプチャ / コンペア / PWM ( CCP )モジュール 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ( AUSART )
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 7.168 kB, 256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1619-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1619-I/P

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●標準動作供給電圧: 2.3 → 5.5 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1615 / 1619 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン / パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1615 / 1619マイクロコントローラはMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースに、様々なペリフェラルを統合しています。このため、これらのデバイスは、汎用用途や小規模なモータ制御用途に幅広く使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 12又は18 I/Oピン パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP). 周辺機能. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1615 8チャンネル、PIC16F1619 12チャンネル 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 2個のコンパレータ 24ビット信号測定タイマ(SMT) x 2 角度タイマ メモリスキャン(CRC / SCAN)による巡回冗長検査 PID (Proportional-Integral-Derivative)機能付き数値演算アクセラレータ ゼロクロス検出器 電圧リファレンスモジュール ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ x 4 16ビットタイマ x 3 ペリフェラルピン選択(PPS) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 設定可能なロジックセル(CLC) x 2 拡張USART (EUSART) SPI / I2Cシリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1455-I/SL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1455-I/SL

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F1454/1455/1459 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1454/1455/1459 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to 12 MIPS, 14 Kbytes program memory with data memory of 1024 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±0.25% accuracy. Microcontroller Features. 48 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack USB Technology Extreme Low-Power (XLP) Technology 16 MHz Internal Oscillator Block - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 12 I/O Pins - PIC16F1454/1455 18 I/O Pins - PIC16F1459 In Circuit Serial Programming (ICSP). Peripherals - All Models. Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Two 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (EUSART). Peripherals - PIC16F1455/1459 Models Only. - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1455 - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1459 - Channel Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Internal Voltage Reference Complimentary Waveform Generator (CWG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1778-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1778-I/SP

    MICROCHIP
    1袋(5個)
    取扱停止中
    PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8ビットマイクロコントローラ. PIC16F177xファミリのマイクロコントローラは、多様な機能、特にSMPSアプリケーション用に設計されたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにした、周辺機器が豊富なMCUです。 このデバイスは、ピンを使用したりさらに基板面を使用したりすることなく、オンボード周辺機器を内部接続してクローズドループシステムを作成する機能を備えています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令が搭載された改良型ミッドレンジコア、16スタックレベル 定電流パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR)、選択可能なトリップポイント 拡張ウォッチドッグタイマ(EWDT) 超低消費電力(XLP)機能 内部精密発振器. アナログ周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17又は28チャンネル(モデルによって異なる) オペアンプ モデルによって3又は4 高速コンパレータ モデルによって6又は8 D/Aコンバータ(DAC) モデルによって3又は4 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) プログラム可能ランプジェネレータ(PRG) モデルによって3又は4 2つの高電流ドライブI/O 最大100 mAシンク又はソース(@ 5V). デジタル周辺機器. 4つの設定可能なロジックセル(CLC) 内蔵のコンビネーション ステートロジック コンプリメンタリ出力発生器(COG) モデルによって3又は4 キャプチャ コンペア PWM(CCP)モデル モデルによって3又は4 パルス幅変調器(PWM) モデルによって3又は4 データ信号変調器(DSM) モデルによって3又は4 ペリフェラルピン選択(PPS) シリアル通信 拡張USART (EUSART)、SPI、I2C、RS-232、RS-485、LIN互換
    仕様ファミリー名 = PIC16パッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 28 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10/16 bit標準動作供給電圧 = 2.3 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F877-04/L MICROCHIP

    PIC16F877-04/L

    MICROCHIP
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F917-I/PT MICROCHIP

    PIC16F917-I/PT

    MICROCHIP
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F1823-E/P MICROCHIP

    PIC16F1823-E/P

    MICROCHIP
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F73-I/SP MICROCHIP

    PIC16F73-I/SP

    MICROCHIP
    ¥899税込¥989
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F72-I/SP MICROCHIP

    PIC16F72-I/SP

    MICROCHIP
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F886-E/SP MICROCHIP

    PIC16F886-E/SP

    MICROCHIP
    ¥649税込¥714
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F688-I/ST MICROCHIP

    PIC16F688-I/ST

    MICROCHIP
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F505-I/SL MICROCHIP

    PIC16F505-I/SL

    MICROCHIP
    ¥159税込¥175
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F876-04I/SO MICROCHIP

    PIC16F876-04I/SO

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F505-I/P MICROCHIP

    PIC16F505-I/P

    MICROCHIP
    ¥209税込¥230
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F88-I/SO MICROCHIP

    PIC16F88-I/SO

    MICROCHIP
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F871-I/P MICROCHIP

    PIC16F871-I/P

    MICROCHIP
    ¥969税込¥1,066
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F688-I/P MICROCHIP

    PIC16F688-I/P

    MICROCHIP
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F628-20/SS MICROCHIP

    PIC16F628-20/SS

    MICROCHIP
    ¥689税込¥758
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F1828-I/ML MICROCHIP

    PIC16F1828-I/ML

    MICROCHIP
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F1827-I/SS MICROCHIP

    PIC16F1827-I/SS

    MICROCHIP
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F1826-I/SO MICROCHIP

    PIC16F1826-I/SO

    MICROCHIP
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F684-I/SL MICROCHIP

    PIC16F684-I/SL

    MICROCHIP
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F1828-I/P MICROCHIP

    PIC16F1828-I/P

    MICROCHIP
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F84-04/P MICROCHIP

    PIC16F84-04/P

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F627-04/P MICROCHIP

    PIC16F627-04/P

    MICROCHIP
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F877-20/L MICROCHIP

    PIC16F877-20/L

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F874-04/PT MICROCHIP

    PIC16F874-04/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F1946-I/PT MICROCHIP

    PIC16F1946-I/PT

    MICROCHIP
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F1936-I/ML MICROCHIP

    PIC16F1936-I/ML

    MICROCHIP
    ¥419税込¥461
    1個
    8日以内出荷
  • PIC16F1827-I/SO MICROCHIP

    PIC16F1827-I/SO

    MICROCHIP
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷