カテゴリ
- 制御機器(7)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Microchip MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ用 ユニバーサルプログラミングモジュール2 チッププログラミングアダプタ
MICROCHIP¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷併用可能製品 = MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ 識別カラー付きパッチワイヤ15本、情報シート. ユニバーサルプログラミングモジュール2. 使いやすいこのユニバーサルプログラミングモジュールは、MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD 3インサーキットデバッガやPICkit 3インサーキットデバッガと共に8~40ピンDIPパッケージ部品のプログラミングに使用します。ツールが付属したV ;sub>;DD ;/sub>; から操作(ICD 3及びPICkit 3使用時) 2つのオンボード調整可能レギュレータ: 1.2 → 5.5 Vの範囲で調整可能なV ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ 1.2 → 2.7 Vの範囲で電圧を調整するCORE V ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ、V ;sub>;DDCORE ;/sub>; / V ;sub>;CAP ;/sub>;ピンへの電圧供給に使用仕様アクセサリタイプ = ユニバーサルプログラミングモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応![ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621196-251222-02.jpg)
ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ 1ピン単位で切断が可能 「pickit3」等との接続にお使いいただけます。ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応
Groovy-PID モーター制御基板
大宮技研¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷UART経由でエンコーダ―付きモータをPID制御できる実験ボード 安価に入手できるエンコーダ―付きモータをPID制御するための制御基板です。ロボットに使用できる様々なキャタピラや四輪の台車が販売されていますが、Groovy-IoTはこれらとの連携を意識しているので、ケーブルセット1本でスッキリと接続ができます。 ROS(Robot Operating System)を前提とした高機能のロボットを作る場合はRaspberry Piを利用すると便利ですが、取り付け穴の位置をRaspberry Piに合わせているので、重ねてシステムに実装できます。 制御用サンプルソフトをOSSとして公開しています。PicKit3(とその互換品)を用意すれば、独自に開発したソフトで動作させることができます。 パワートランジスタのヒートシンクや9軸センサをオプションとして利用できます。これらにより、より安定性や高機能なボードとしての利用が可能です。 組み込みソフト用のShellとして定評のあるMicroShellの機能の一部を組み込みました。これにより、柔軟なコマンド拡張が可能です。
ディジタル・パワー制御ベースボード
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
実験用直流電力計キット(R2.1)
マルツエレック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷手回し発電機や太陽電池の発電量が一目で分かる 電力値をデジタル値で直読可能 単3電池×4本で駆動 測定の一時停止、ピーク値ホールド機能搭載 パソコン接続可能(USB) 直流の小発電装置の発電電力を数値で表示する簡易電力測定器の製作キットです。 電圧の極性によらず(手回し発電機の場合は、回転方向によらず)測定することができます。(単極性に設定することも可能です) 電圧は±200V まで(レンジは4段階)、電流は±5A まで(レンジは2段階)測定できます。 電力の最大値はハイスコアとして不揮発性メモリに記録され、電源を切っても値は保持されます。ハイスコアの値は 随時表示・リセットが可能です。 エネルギーの流れる向きを矢印で表示します。たとえば、手回し発電機を電源とし、負荷として静電容量の大きなコン デンサを接続した場合、手回し発電機を回してコンデンサを充電している状態と、コンデンサからの放電により手回し 発電機がモータとして回っている状態を、矢印の向きで区別できます。 本器を通過したエネルギーの積算量を表示できます。表示する単位を[J]、[kWh]、[kcal]に切り替えることができます。また1kWh 当たりの電力料金を設定することにより、[円]単位で表示することもできます。 パソコンとのインタフェース(USB)を装備しており、測定データを簡単にパソコンに取り込むことが可能です。 パソコンとのインタフェース回路は内部の回路とは電気的に絶縁されており、測定対象物の電位によらず安全にパソ コンに接続することができます。 付属のマイコンには、予めプログラムが書き込んでありますので、プログラミングツールは必要ありません。しかし、別売の Pickit3 を用いてプログラムの書き換えができるように ICSP 端子を備えています。
DIPパッケージPICマイコン用プログラミングアダプターキット
マルツエレック¥2,798税込¥3,0781セット3日以内出荷ゼロプレッシャーソケットを使用したPICマイコンのアダプターキット このキットは、ICSP(In Circuit Serial Programming)対応のマイクロチップ社製のDIPパッケージのPICマイコンに、PICkit2/3を用いてプログラムの書き込みを行う際に利用できます。PICマイコンをこれから始めようとする方にも、手軽なプログラミングアダプタとしてお勧めします。 28ピンのゼロプレッシャーソケットを使用し、8ピン/14ピン/18 ピン/20ピン/28ピンのPICマイコンに対応します。それぞれのピン数のPICマイコンに合わせて、ICSP 信号線を組み直して使用します。信号線の組み直しは、決められたジャンパーソケットを差し替えるだけです。
PICKIT SERIAL ANALYZER KIT DV164122
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様PIC16F886マイクロコントローラ搭載の28ピンデモボード、USBケーブル、すべてのユーザガイド / 技術ドキュメント / ソースコードが収録されたCD。. PICkit シリアルアナライザ. PICkit シリアルアナライザは、PCと外部シリアルデバイス間で直接通信を行うためのUSBベースのツールです。テスト中のデバイスとのシリアル通信を容易に管理できます。 WindowsR GUIでハードウェアを設定したり、対象デバイスとの「スクリプト」による通信を設定したりできます。 ソフトウェアGUIで作成したスクリプトは、後で使用することができるように内部のライブラリに保存されます。 スクリプトは、簡単に実行できるようにプッシュボタンに割り当てることも、ライブラリインデックスから直接実行することもできます。 すべての通信データとイベントは、トランザクションウィンドウに可読形式で表示されます。. 対応プロトコル I2Cマスタ / スレーブ、SPIマスタ、USART非同期 / 同期、LIN (電気的仕様を満たすには外部ハードウェアが必要)、MICROWIRE 28ピンデモボードに、PIC16F886、スイッチ、LED、PICkit アナライザ用コネクタ、及び十分なプロトタイプエリアを搭載 プロセッサに、3種類のI2Cデバイス(EEPROM、ADC、リアルタイムクロック)のI2C通信及びエミュレーションをサポートするデモンストレーションファームウェアを搭載 サンプルのカスタムGUIが用意されていて、サポート対象の各シリアルプロトコルでのDLLの使用方法をデモンストレーション可能。 サンプルはVisual Basic 2005 Express (MicrosoftRから無償ダウンロード)のプロジェクト形式 シリアルアナライザソフトウェアはMicrosoftR .NET Frameworkを使用 存在しない場合は、インストールプロセスでインターネットから.NETを自動的にダウンロード
Microchip アダプタ チッププログラミングアダプタ
MICROCHIP¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷Microchip モジュラ - SILMicrochip モジュラ式 to-SIL アダプタは、 6 ピンモジュラコネクタを 8 ピン SIL (シングルインライン)コネクタに接続するために使用します。また、 6 ピンモジュラコネクタと 6 ピン SIL コネクタにも使用できます。いずれの場合も、 J1 のピン 1 と 6 ピンまたは 8 ピンヘッダーコネクタのピン 1 を揃えます。デバッガ開発キット PICkit 2 プログラマと併用します。特長と利点PICkit 2/3プログラマ用ICSP 6ピンコネクタ 指定のマイクロコントローラデバイスを実装 RJ-11-ICSPアダプタ及びケーブル仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = デバッガ開発キット、 PICkit 2 プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ
INTERPLAN¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷●温湿度・転倒・人感データを伝搬性に優れた920MHz帯で通信。●長距離通信で採用実績の豊富なIM920sLを内蔵。●ケーブル敷設が不要で、設置が容易。●設定が簡単ですぐに使えます。●3種類のセンサユニットを複数組み合わせて運用可能。●屋内で長期間安定運用できるセンサを採用。仕様親機、PC:PCにUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)とIM920sLシリーズを接続(PCソフトはご用意ください)、組込みマイコン:アプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)にIM920sLシリーズを組合せPICマイコンで制御。センサーデータをLCDに表示し、USBからデータ出力を行います、サンプルソフト(Zipファイル):センサセット親機サンプルソフトウェア/im315evb_is920slrx.zip※ご利用にはアプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)が必要です。※ソフトの書き込みには、マイクロチップ社のインサーキットデバッガPICkit3/4が必要です、クラウド:LTE携帯回線でクラウドサーバと連携できるLTEブリッジが利用可能、転倒センサおよび人感センサは、無線リモコンリレーボード(IM315-RYRX)と組み合わせてお使いいただけます(設定にはUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)をお使いください)。備考親機1台で種類を合わせて最大64台まで運用できます。外形寸法W69mm×D115mm×H28mm(突起物を除く)無線無線部、920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信周期:10秒、1~1440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621196-251222-02.jpg)