カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
絞り込み

「pid1511」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイドラーピン イマオコーポレーション

    アイドラーピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フランジ付きアイドラーピン イマオコーポレーション

    フランジ付きアイドラーピン

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーション

    アイドラーピン PID PID1016

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
    質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
  • アイドラーピン PID PID1006 イマオコーポレーション

    アイドラーピン PID PID1006

    イマオコーポレーション
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    ・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
    質量(g)30タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)36寸法L1(mm)6寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)24寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
  • アイドラーピン PID PID1012 イマオコーポレーション

    アイドラーピン PID PID1012

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
    質量(g)34タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)41.5寸法L1(mm)11.5寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)29.5寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
    用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
  • スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールベアリング圧入
    材質(ベアリング)スチール
  • エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラVプーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
    用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
  • プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C種類ローラー表面処理無電解ニッケルメッキ
  • プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
  • エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320 イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS320

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
    適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ歯数20質量(g)60タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラー寸法L(mm)15寸法d(mm)15寸法A(mm)5.5寸法t(mm)4.3ベアリング6202ZZ寸法D(mm)40寸法B(mm)11寸法d1(mm)32チェーンNo.35寸法Dp(mm)60.89RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)66
  • スチールスプロケットアイドラー SIS SIS809 イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー SIS SIS809

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
    その他【Dp】74.26歯数9d15B11質量(g)430タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt15d135ベアリング6202ZZDO85チェーンNo.80RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
  • スチールスプロケットアイドラー SIS SIS320 イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー SIS SIS320

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
    その他【Dp】60.89歯数20d15B11質量(g)110タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt4.4d135ベアリング6202ZZDO66チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
  • 丸ベルトローラー RABS-R イマオコーポレーション

    丸ベルトローラー RABS-R

    イマオコーポレーション
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
    材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100径(Φmm)丸ベルト:4ベアリング6202ZZ寸法R(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
  • プーリーアイドラー(樹脂製) NIP イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー(樹脂製) NIP

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。 ボールベアリング一体成形。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン用ローラー RABJ イマオコーポレーション

    チェーン用ローラー RABJ

    イマオコーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
    材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)2.3ベアリング6202ZZ寸法B(mm)11寸法C(mm)4寸法d1(mm)35寸法d2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60寸法Bf(mm)7.6適合アイドラー軸PID1511タイプ
  • PIPE COMP,L SLIDE    51525MLLD11 ホンダ

    PIPE COMP,L SLIDE 51525MLLD11

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP,L SLIDE    51525MKRD11 ホンダ

    PIPE COMP,L SLIDE 51525MKRD11

    ホンダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
td111特集