カテゴリ
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

スーパーピグ(R)ソックス
ピグ(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(24本)当日出荷油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策トラスコ品番406-0946種別オイル/水/溶剤用材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーピグソックス PIGシリーズ
ピグ¥11,980~税込¥13,178~1袋(6本)ほか当日出荷から12日以内出荷水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら