カテゴリ

  • カー用品(50)
    • チューンナップ用品(49)
    • 車種専用アクセサリー(1)
  • バイク純正部品(845)
  • 自転車部品(82)
  • トラック純正部品(73)
  • バイク部品(50)
  • 農業機械(46)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pivot」の検索結果

1,210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3-drive用ハーネス Pivot

    3-drive用ハーネス

    Pivot(6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
  • ピラーホルダー Pivot

    ピラーホルダー

    Pivot(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
  • 車種別ハーネス Pivot

    車種別ハーネス

    Pivot
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • リモートスイッチ(レバースペーサーセット) Pivot

    リモートスイッチ(レバースペーサーセット)

    Pivot(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
  • DUAL GAUGE RS タコメーター Pivot

    DUAL GAUGE RS タコメーター

    Pivot(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
    用途OBDタイプのタコメーター付属品メーターホルダー仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
  • 3-drive ・ PRO スロットルコントローラー Pivot

    3-drive ・ PRO スロットルコントローラー

    Pivot
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    欠品中
    本製品はアクセルの踏み込み量に応じたエンジン出力を調整する装置で、レスポンスが上がる「パワーモード」と「レスポンスモード」から、レスポンスを下げ低燃費走行しやすい「ECOモード」まで調整ができます。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。
    用途OBD接続不要のスロットルコントローラー寸法(mm)コントローラー:65×12.5×26、ユニット:70×22×50
  • バンドホルダー Pivot

    バンドホルダー

    Pivot(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
  • DUAL GAUGE RS ブースト計 Pivot

    DUAL GAUGE RS ブースト計

    Pivot(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
    用途OBDタイプのブースト計付属品メーターホルダー仕様指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
  • 3-drive ハーネス Pivot

    3-drive ハーネス

    Pivot(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • 3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー Pivot

    3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー

    Pivot(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
  • 3-drive AC2 Pivot

    3-drive AC2

    Pivot
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着 オートクルーズ機能 基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h) 軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能 アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能 確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示 誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計 衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能) スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整 スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能 オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム
    用途オートクルーズ付きスロコン機能オートクルーズ
  • OB MONITOR Pivot

    OB MONITOR

    Pivot
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
    用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニタータイプOBD表示(シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
  • GT GAUGE-80 タコメーター白照明 Pivot

    GT GAUGE-80 タコメーター白照明

    Pivot
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    本製品は各回転域を広げ読み取りやすくするために広角スケールを採用。オーバーシュートやハンチングがなくレスポンスのいいステッピングムーブメントを採用した高精度タコメーターです。表示は広角の320°を採用し目盛りが広くなり、読み取り性能が向上しました。回転表示は広角スケールにより11000rpmまで刻まれ、高回転から低回転エンジンまで幅広い車種に対応できます。別ユニット不要でメーター部のみ簡単に装着できます。
    用途読み取りやすい320°の広角スケールの高精度タコメータ色照明:ホワイト
  • GT GAUGE-60  タコメーター OBDタイプ Pivot

    GT GAUGE-60 タコメーター OBDタイプ

    Pivot
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    AT車からMT車まで正確なシフト操作や、エコ運転の目安となるドライビングの基本メーター。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。 集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。 設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
    用途OBDタイプ タコメーター付属品メーターホルダータイプOBD大きさ(Φ)60種類タコメーターLED色ホワイト
  • POWER DRIVE Pivot

    POWER DRIVE

    Pivot
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    スズキ ジムニー(JB64W)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
    適合車種スズキ:ジムニー JB64W R06A(T/C) H30.7-
  • 【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR ICI

    【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR

    ICI
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
    付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)210電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-Cズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4)解像度256×192防塵防水性能IP54保存形式JPG (音声注釈機能あり)PC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
  • MT用クラッチアダプター Pivot

    MT用クラッチアダプター

    Pivot(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    クラッチ操作時にオートクルーズを解除し、エンジン回転の上昇を防止するためのMT車用クラッチアダプターです。
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
  • クラッチ ハーネス Pivot

    クラッチ ハーネス

    Pivot(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    5日以内出荷
    MT車用のクラッチハーネスです。MT車のクラッチスイッチへの配線がカプラーオンで簡単装着が可能です。
  • 3-driveアルファX スロットルコントローラー Pivot

    3-driveアルファX スロットルコントローラー

    Pivot
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    有機EL表示のコントローラーはスロコンとオートクルーズ機能が見やすく、小型サイズで様々な場所に設置しやすく、オートクルーズ操作は新設計のレバースイッチでハンドルを握ったままでもさらに操作しやすくなった最上級モデルです。オートクルーズは設定速度で自動走行するため長時間の疲労軽減、無駄なアクセル操作による燃費悪化、うっかりした速度超過などを防ぎ快適な運転が可能です。レバースイッチによりオートクルーズ速度の設定、増速、減速、復帰、解除の各操作が簡単に行えます。(動作範囲 40~140km/h)。新設計のレバースイッチは、コラムカバーの左右に両面テープで装着でき、ハンドルを握ったままでも操作がしやすくなります。※ スイッチ操作部は強い力により破損する場合もありますので、足や車輌スイッチなどが当たらない場所に設置してください。スロットルコントローラーはアクセルの踏み込み量に応じたレスポンス(エンジン回転上昇量)を、クルマの特性、走行シーン、ドライバーの好みなどに応じワンタッチで調整できます。スポーツ7段階、レスポンス5段階、ECO5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能です。純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システムで安心してご使用いただけます。
    用途オートクルーズ付きスロコン
  • GT GAUGE-60  電圧計 センサータイプ Pivot

    GT GAUGE-60 電圧計 センサータイプ

    Pivot
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    新時代システムのバッテリーチェック。アイドリングストップ時の電圧降下や、始動時の最低電圧確認によるバッテリー寿命の判断や、回生ブレーキ による充電状況をチェック。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
    用途センサータイプ 電圧計付属品メーターホルダータイプセンサー大きさ(Φ)60種類電圧計LED色ホワイト
  • COMPACT GAUGE52 シングル(ブースト計) Pivot

    COMPACT GAUGE52 シングル(ブースト計)

    Pivot
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。接続はOBDコネクターに差し込むだけ。高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。
    付属品バンドホルダー、OBDコード仕様【シングルメーター】ブースト計色【イルミ】文字:白、針:赤直径(Φmm)52
  • THC延長ケーブル Pivot

    THC延長ケーブル

    Pivot
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    5日以内出荷
    THC本体と車種別専用ハーネスの間を延長するケーブルです。
  • GT GAUGE-52 電圧計 センサータイプ緑照明 Pivot

    GT GAUGE-52 電圧計 センサータイプ緑照明

    Pivot
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
    用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター色照明:グリーン
  • POWER DRIVE Pivot

    POWER DRIVE

    Pivot
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    スズキ スイフトスポーツ(ZC33S)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
    適合車種スズキ:スイフトスポーツ ZC33S K14C H29.9-
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
  • GT GAUGE-52 タコメーター センサータイプ白照明 Pivot

    GT GAUGE-52 タコメーター センサータイプ白照明

    Pivot
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
    用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター色照明:ホワイト
  • マルチゲージX80用ブーストセンサー Pivot

    マルチゲージX80用ブーストセンサー

    Pivot
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ブースト圧を車輌センサーではなく、相対圧センサーにより計測する場合に使用(サブコン使用時など)
    用途ブーストセンサー寸法(mm)35×50×20
  • オートクルーズ ブレーキハーネス Pivot

    オートクルーズ ブレーキハーネス

    Pivot
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキスイッチ配線をさらに簡単にカプラーオンできるハーネスキット。
    用途ピボット専用 ブレーキハーネス種類ブレーキハーネス適合車種日産ノートE13
  • ボルネード PIVOT6-JP サーキュレーター モダンモデル Vornado

    ボルネード PIVOT6-JP サーキュレーター モダンモデル

    Vornado
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    3日以内出荷
    色黒電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】41/32/29/27【60Hz】49/36/31/27本体質量(kg)2.8連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間3年風量調整ターボ/強/中/弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.5×29.0×31.5音量(dB)【50Hz】52/49/47/44【60Hz】55/50/45/40適用畳数~30畳1時間あたりの電気代目安(円)【50Hz】1.27円/0.99円/0.90円/0.84円【60Hz】1.52円/1.12円/0.96円/0.84円可動範囲(°)首の上下:360
  • GT GAUGE-52 油温計 センサータイプ緑照明 Pivot

    GT GAUGE-52 油温計 センサータイプ緑照明

    Pivot
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
    用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター色照明:グリーン
  • GT GAUGE-52 水温計 センサータイプ緑照明 Pivot

    GT GAUGE-52 水温計 センサータイプ緑照明

    Pivot
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
    用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター色照明:グリーン
  • GT GAUGE-60  水温計 OBDタイプ Pivot

    GT GAUGE-60 水温計 OBDタイプ

    Pivot(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    オーバーヒート予防から暖機チェックまで。冷却水不足や、冷却経路トラブルからの水温上昇によるオーバーヒート予防や、暖機運転のチェック。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
    用途OBDタイプ 水温計付属品メーターホルダータイプOBD大きさ(Φ)60種類水温計LED色ホワイト
  • レバースペーサーセット Pivot

    レバースペーサーセット

    Pivot
    ¥659税込¥725
    1台
    5日以内出荷
    セットスイッチをワイパーレバーに固定する、レバー用スペーサーです。
  • GT GAUGE-52 電圧計 センサータイプ白照明 Pivot

    GT GAUGE-52 電圧計 センサータイプ白照明

    Pivot
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
    用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター色照明:ホワイト
  • GT GAUGE-52 油温計 センサータイプ白照明 Pivot

    GT GAUGE-52 油温計 センサータイプ白照明

    Pivot
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
    用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター色照明:ホワイト
  • GT GAUGE-52 油圧計 センサータイプ緑照明 Pivot

    GT GAUGE-52 油圧計 センサータイプ緑照明

    Pivot
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
    用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター色照明:グリーン
  • GT GAUGE-80 タコメーター緑照明 Pivot

    GT GAUGE-80 タコメーター緑照明

    Pivot
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    本製品は各回転域を広げ読み取りやすくするために広角スケールを採用。オーバーシュートやハンチングがなくレスポンスのいいステッピングムーブメントを採用した高精度タコメーターです。表示は広角の320°を採用し目盛りが広くなり、読み取り性能が向上しました。回転表示は広角スケールにより11000rpmまで刻まれ、高回転から低回転エンジンまで幅広い車種に対応できます。別ユニット不要でメーター部のみ簡単に装着できます。
    色照明:グリーン
  • GT GAUGE-60  ブーストケイ センサータイプ Pivot

    GT GAUGE-60 ブーストケイ センサータイプ

    Pivot
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    ターボ車の必需品。ブーストチェックからバキューム側はエコ運転の目安までターボエンジンの必需品。 集中した走りを生む艶消しブラック。ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
    用途センサータイプ ブースト計付属品メーターホルダータイプセンサー大きさ(Φ)60種類ブースト計LED色ホワイト